LOCTITE 932 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest

Schraubensicherung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:932
Rubix:67102
Hersteller:88618
EAN:5010266932293
932 50ML Schraubensicherung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 932 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung niedrigfest


Dieser Schraubensicherer ist ein anaerober Klebstoff mit niedriger Festigkeit, speziell entwickelt zur Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen. Die einkomponentige Formulierung auf Methacrylatester-Basis ermöglicht eine einfache Demontage und reduziert gleichzeitig das Losdrehen durch Vibrationen. Besonders geeignet für Verbindungen aus weichen Metallen wie Aluminium oder Messing.

Eigenschaften:
LOCTITE® 932 ist ein einkomponentiger anaerober Klebstoff, der unter Luftabschluss zwischen passgenauen Metallflächen aushärtet. Die geringe Festigkeit gewährleistet eine einfache Demontage bei Wartungs- und Einstellarbeiten. Das Produkt sichert Schrauben und Muttern zuverlässig gegen vibrationsbedingtes Lösen und wiederholte Bewegungen. Dank der niedrigen Viskosität dringt der Schraubensicherer in Gewindespalte bis 0,13 mm ein und sorgt für eine vollständige Benetzung. Gleichzeitig gewährleistet die Formulierung eine zuverlässige Abdichtung gegen Flüssigkeiten und Gase und schützt Gewindeverbindungen vor Korrosion. Eine UV-Fluoreszenz ermöglicht die visuelle Kontrolle der Produktapplikation.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Technologie: anaerober Acrylklebstoff
• Farbe: braun
• Dichte bei 25 °C: 1,05
• Viskosität bei 25 °C: 100 bis 160 mPa·s
• Handfestigkeit auf Stahl: ca. 15 Minuten
• Losbrechmoment (M10 Schraube, schwarz oxidierter Stahl): 1 bis 4 Nm
• Restdrehmoment nach Demontage: 0,1 bis 2,5 Nm
• Einsatztemperatur: -55 °C bis +150 °C
• Maximales Gewindespiel: bis 0,13 mm
• Lagertemperatur: 8 °C bis 21 °C
• Haltbarkeit: 24 Monate (ungeöffnet)

Normen:
• ISO 10964: Prüfverfahren zur Bestimmung von Losbrech- und Restdrehmomenten bei Gewindeverbindungen
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung u. a. als augenreizend Kategorie 2 (H319) und STOT SE Kategorie 3 (H335)
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Zulassung chemischer Stoffe in der EU

Stärken

• Einfache Wartung: geringe Festigkeit für schnelle Demontage
• Sichere Schraubensicherung bei Vibrationen: verhindert selbstständiges Lösen
• Zuverlässige Gewindeabdichtung: Schutz vor Leckagen von Flüssigkeiten und Gasen
• Korrosionsschutz: verlängerte Lebensdauer von Gewindeverbindungen
• UV-Kontrolle: schnelle Sichtprüfung nach der Anwendung
• Optimiert für weiche Metalle: ideal für Aluminium- und Messingverbindungen

Anwendungen

Der Schraubensicherer LOCTITE® 932 eignet sich für die Sicherung von Präzisionsschrauben und Gewindeteilen aus weichen Metallen in der Elektronikindustrie sowie im leichten Maschinenbau. Er wird insbesondere bei Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten eingesetzt, bei denen eine spätere Demontage erforderlich ist, beispielsweise im Automotive-Bereich. Ideal für Anwendungen mit moderaten Vibrationen und überall dort, wo eine zuverlässige Gewindeabdichtung gefordert ist – ohne zusätzliche mechanische Sicherungselemente wie Kontermuttern, Nyloc-Muttern oder Zahnscheiben.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit15 min
Gewicht52,1 g
Min. Temperatur85 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
51,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,33 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std