LOCTITE 5400 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb

Gewindedichtung 5400

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:5400
Rubix:1161506
Hersteller:1953597
EAN:5010266010090
5400 50ML Rohrgewindedichtung Loctite

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 5400 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb


Die anaerobe Gewindedichtung LOCTITE® 5400 ist ein thixotropes Einkomponenten-Dichtmittel, welches speziell für das Abdichten und Sichern von Metallgewinden an Rohren und Fittings entwickelt wurde. Es eignet sich für Gewindeverbindungen bis zu einer Größe von M80 (80 mm) und kann auch bei anderen zylindrischen Metallverbindungen verwendet werden. Die anaerobe Formel härtet unter Luftausschluss zwischen exakt passenden Metalloberflächen aus und bietet dadurch einen zuverlässigen Schutz gegen Stöße und Vibrationen, die zu Leckagen oder dem Lösen von Verbindungen führen können. Das Produkt fluoresziert unter UV-Licht, was die Qualitätskontrolle erleichtert. Es lockert sich nicht, schrumpft nicht, reißt nicht und sorgt somit für eine dauerhaft dichte Verbindung ohne Blockier- oder Verklemmungsrisiko. Es bietet sofortige Dichtwirkung bei niedrigen Drücken, selbst bei niedrigen Temperaturen. Zudem ist es beständig gegenüber Kraftstoffen, Ölen, Kühlmitteln und Hydraulikflüssigkeiten. Da es keine krebserregenden, erbgutverändernden oder fortpflanzungsschädlichen Substanzen enthält, ist es besonders sicher für den industriellen Einsatz.

Spezifikationen:
• Farbe: Gelb, Orange
• Losbrechmoment bei M10-Schrauben aus Schwarzoxidstahl: 19,0 N·m (170,0 in./lb)
• Anaerobe Aushärtung
• Sekundärhärtung über Aktivator möglich
• Empfohlen für die Anwendung auf: Metall Stahl, Metall Stahl – Edelstahl, Metall Aluminium, Metall Messing
• Einsatztemperatur: -55,0 bis 150,0 °C (-65,0 bis 300,0 °F)
• Viskosität: 12.500,0 mPa·s (cP)

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Mit einem klaren Fokus auf Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung industrieller Abläufe. Die Produkte sind vielseitig einsetzbar und machen LOCTITE® zu einem vertrauenswürdigen Partner für Fachkräfte, die ihre Prozesse optimieren möchten. Technisches Know-how und strenge Zertifizierungen gewährleisten eine Leistung, die selbst den anspruchsvollsten Standards entspricht. Die Marke steht für Innovationskraft, Qualität und höchste Sicherheitsansprüche.

Stärken

• Sorgt für eine zuverlässige und langlebige Abdichtung metallischer Gewindeverbindungen
• Schützt effektiv vor dem Lösen und Austreten durch Stöße und Vibrationen
• Einfaches Auftragen dank thixotroper Konsistenz
• UV-Fluoreszenz zur effizienten Qualitätskontrolle
• Schnelle Aushärtung bei Luftabschluss für sofortige Fixierung
• Kompatibel mit zahlreichen Metallen, darunter Edelstahl, Aluminium und Messing
• Frei von toxischen Substanzen – für einen sicheren Einsatz

Anwendungen

LOCTITE® 5400 ist ideal für industrielle Anwendungen mit metallischen Gewindeverbindungen, insbesondere in Hydrauliksystemen, Kühlsystemen, Kraftstoff- und Ölleitungen sowie pneumatischen Anlagen. Besonders empfehlenswert ist es in Bereichen wie der industriellen Instandhaltung, der Luftfahrt, der Automobilindustrie sowie in hydraulischen Infrastrukturen, wo eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung unabdingbar ist.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)45x50x272 mm
Fassungsvermögen50 ml
Viskosität12500 mPa s
Gewicht55 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
29,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,21 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std