LOCTITE 511 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß

Dichtungsprodukt

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:511
Rubix:67051
Hersteller:234268
EAN:5010266511504
511 250ML Dichtungsprodukt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 511 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß


LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Viskosität100000 mPa s
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode32141010
106,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,74 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std