LOCTITE 242 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 242 10ML mittelf.Blau
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:242
Rubix:66928
Hersteller:195770
EAN:5010266001142

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 242 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 242 10ML mittelf.Blau
Mittelfeste, thixotrope Schraubensicherung mit mittlerer Viskosität, für Metallgewinde bis M36.
LOCTITE® 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
Stärken
- Mittelfest
- Mittlere Viskosität
- Schnelle Fixierung
- Thixotropes Verhalten verringert Abwandern
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 20 min |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std