LOCTITE 241 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Schraubensicherung 241
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:241
Rubix:66925
Hersteller:135352
EAN:5010266241302

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 241 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
LOCTITE® 241 ist ein flüssiger, einkomponentiger Schraubensicherungsklebstoff, der speziell für kleinere Gewindeverbindungen bis M12 entwickelt wurde. Durch seine anaerobe Methacrylat-Formulierung verhindert er zuverlässig ein Lösen der Verbindung, das durch Vibrationen oder Stöße verursacht werden kann. Die mittelfeste Klebkraft sorgt für eine zuverlässige Sicherung und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Demontage mit handelsüblichem Handwerkzeug, ideal für Wartungsarbeiten. Dank seiner niedrigen Viskosität dringt der Klebstoff leicht in das Gewinde ein und sorgt für eine gleichmäßige und präzise Verbindung. Das Produkt ist sofort einsatzbereit (ohne Mischen) und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl metallischer Werkstoffe, darunter Stahl, Messing und Edelstahl.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Blau, undurchsichtig
• Form: Flüssig
• Viskosität (Cannon Fenske, #300): 100 bis 150 mPa.s (cP)
• Handfestigkeit: 12 bis 240 Minuten
• Materialverträglichkeit: Metall – Stahl, Edelstahl, Messing
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre leistungsstarken Klebstofflösungen für die industrielle Fertigung und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen professioneller Anwender durch zuverlässige, hochwirksame Produkte, welche Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit technischer Expertise, umfassenden Zertifizierungen und einem klaren Qualitätsversprechen steht LOCTITE® für höchste Standards in Sachen Leistung und Sicherheit. Die Marke engagiert sich konsequent für innovative Lösungen und höchste Produktqualität.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Blau, undurchsichtig
• Form: Flüssig
• Viskosität (Cannon Fenske, #300): 100 bis 150 mPa.s (cP)
• Handfestigkeit: 12 bis 240 Minuten
• Materialverträglichkeit: Metall – Stahl, Edelstahl, Messing
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre leistungsstarken Klebstofflösungen für die industrielle Fertigung und Instandhaltung. Die Marke erfüllt die unterschiedlichsten Anforderungen professioneller Anwender durch zuverlässige, hochwirksame Produkte, welche Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit technischer Expertise, umfassenden Zertifizierungen und einem klaren Qualitätsversprechen steht LOCTITE® für höchste Standards in Sachen Leistung und Sicherheit. Die Marke engagiert sich konsequent für innovative Lösungen und höchste Produktqualität.
Stärken
• Verhindert effektiv das Lösen von Gewindeverbindungen bei Vibrationen oder Stößen
• Einfache Demontage bei Raumtemperatur mit Standard-Handwerkzeug möglich
• Einkomponentenformel (sofort einsatzbereit, kein Vormischen notwendig)
• Niedrige Viskosität für schnelles Auftragen und gleichmäßiges Eindringen ins Gewinde
• Geeignet für viele Metalle, einschließlich Stahl, Edelstahl und Messing
• Ideal für kleinere Gewinde bis M12
• Zuverlässiger Halt bei mittelfester Klebkraft (optimale Balance zwischen Sicherung und Demontierbarkeit)
• Einfache Demontage bei Raumtemperatur mit Standard-Handwerkzeug möglich
• Einkomponentenformel (sofort einsatzbereit, kein Vormischen notwendig)
• Niedrige Viskosität für schnelles Auftragen und gleichmäßiges Eindringen ins Gewinde
• Geeignet für viele Metalle, einschließlich Stahl, Edelstahl und Messing
• Ideal für kleinere Gewinde bis M12
• Zuverlässiger Halt bei mittelfester Klebkraft (optimale Balance zwischen Sicherung und Demontierbarkeit)
Anwendungen
LOCTITE® 241 ist die ideale Lösung für kleinere Schraubverbindungen, die, etwa für Wartungszwecke, gegen ungewolltes Lösen gesichert, aber bei Bedarf auch wieder lösbar sein sollen. Häufig eingesetzt wird das Produkt in der Maschinenbauindustrie, in der industriellen Instandhaltung, im Gerätebau sowie bei elektrischen Ausstattungen. Besonders empfohlen wird es in Umgebungen mit starken Vibrationen oder wechselnden Belastungen. Branchen wie Metallverarbeitung, Leichtfahrzeugbau und industrielle Ausrüstung profitieren von der sicheren und gleichzeitig demontierbaren Verbindung. Die besten Ergebnisse erzielt das Produkt auf metallischen Untergründen wie Stahl, Edelstahl oder Messing.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 238x201x227 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 5 min |
| Gewicht | 51,3 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std