LOCTITE 5772 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb

Rohrgewindedichtung mit Nuklearfreigabe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:5772
Rubix:507586
Hersteller:182812
EAN:3255460251999
5772 ACC 50ML Rohrgewindedichtung mit Nuklearfreigabe
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 5772 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb


Das Gewindedichtmittel LOCTITE® 5772 wurde speziell für den Einsatz in der Nuklearindustrie sowie für die Anwendung auf empfindlichen Metallen wie Titan entwickelt. Dank seines niedrigen Halogen- und Schwefelgehalts eignet es sich ideal für sicherheitskritische Umgebungen. Mit mittlerer Festigkeit dichtet es zuverlässig metallische Rohrgewinde und -verbindungen bis zu einem Durchmesser von 0,75 mm ab. Die Formulierung ist auch für Edelstahl geeignet und ermöglicht eine hervorragende Haftung – ganz ohne vorherige Oberflächenaktivierung. Die thixotrope Konsistenz minimiert das Fließen nach der Applikation und sorgt für eine kontrollierte, präzise Anwendung.

Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Besondere Eigenschaften: Thixotrop
• Farbe: Gelb
• Viskosität (Haake PK100, PK1, 2°, @ 25,0 °C, Schergeschwindigkeit 36 s⁻¹): 16.000 – 33.000 mPa·s (cP)

Normen:
LOCTITE® 5772 ist PMUC-zertifiziert und erfüllt damit die strengen Anforderungen an Reinheit und Sicherheit für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen. Diese Zertifizierung garantiert eine sichere Anwendung in sensiblen Bereichen, bei minimalem Risiko einer Kontamination durch unerwünschte Stoffe.

Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht für hochwertige Kleb- und Dichtstoffe für die industrielle Instandhaltung und Montage. Die Produkte erfüllen die anspruchsvollsten Anforderungen von Wartungs-, Beschaffungs- und Produktionsverantwortlichen in Industrieunternehmen. Mit einer breiten Produktpalette, hoher Zuverlässigkeit und strengen Qualitätsstandards unterstützt LOCTITE® die Optimierung technischer Prozesse und die Erhöhung der Betriebssicherheit. Die Marke ist weltweit anerkannt für ihre Innovationskraft, technische Expertise und industrielle Leistungsfähigkeit.

Stärken

• Speziell entwickelt für empfindliche Metalle wie Titan – optimal für den Einsatz in der Kerntechnik
• Gewährleistet eine zuverlässige Abdichtung von metallischen Gewindeverbindungen, reduziert effektiv das Risiko von Leckagen
• Ideal für den Einsatz auf Edelstahl – keine Oberflächenaktivierung erforderlich
• Thixotrope Eigenschaften verhindern unkontrolliertes Fließen und erleichtern eine präzise Applikation
• PMUC-Zulassung – erfüllt alle Anforderungen für Anwendungen in nuklearen Anlagen

Anwendungen

LOCTITE® 5772 ist die bevorzugte Lösung für Abdichtungen in der Nuklearindustrie, insbesondere bei Anwendungen mit titanbasierten Werkstoffen. Das Produkt eignet sich hervorragend zum Dichten von Edelstahlrohrverbindungen ohne zusätzliche Oberflächenvorbehandlung. Auch in der chemischen Industrie, bei hydraulischen Anlagen und in Hochdruckrohrsystemen überzeugt LOCTITE® 5772 durch seine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen50 ml
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode35061000
585,84 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
703,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen