LOCTITE 290 50ML FLASCHE Schraubensicherung
Schraubensicherung 290
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:290
Rubix:66979
Hersteller:142568
EAN:5010266290539



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 290 50ML FLASCHE Schraubensicherung
LOCTITE® 290 ist ein kapillaraktives, anaerob aushärtendes Schraubensicherungsmittel, welches speziell dafür entwickelt wurde, vormontierte Schraubverbindungen zu sichern und abzudichten. Aufgrund seiner niedrigen Viskosität dringt es durch seine Kapillarwirkung in enge Zwischenräume ein und bietet so eine zuverlässige Lösung gegen das Lösen und Austreten von Verbindungen durch Vibrationen und Stöße. Es ist ideal geeignet für Schrauben an Pumpen, Getriebegehäusen und Pressen und auch zum Abdichten von Poren in Schweißnähten, Gussstücken und Metallpulverbauteilen verwendbar.
Eigenschaften:
Dieses Schraubensicherungsmittel zeichnet sich dadurch aus, dass es in bereits montierte Gewindeverbindungen eindringen kann, ohne dass diese vorher demontiert werden müssen, was für eine effektive Sicherung sorgt. Die mittlere bis hohe Festigkeit verhindert ein Lösen durch Vibrationen. Es ist für metallische Werkstoffe geeignet und härtet unter Luftabschluss aus. Besonders vorteilhaft ist es bei Anwendungen nach der Montage, z. B. für Justierschrauben, elektrische Steckverbindungen und Madenschrauben. Zum Lösen ist eine Erwärmung erforderlich.
Spezifikationen:
• Farbe: Grün
• Physikalischer Zustand: Flüssig
• Viskosität: 40,0 mPa·s (cP)
• Applikationsmethode: Nach der Montage
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Anwendungstemperatur: -55,0 bis 150,0 °C
• Fixierzeit: 20,0 Minuten
• Losbrechmoment (M10 Stahl): 10,0 N·m
• Restdrehmoment (M10 Stahl): 29,0 N·m
• Empfohlen für: Stahl, Edelstahl, Messing
Normen:
Dieses LOCTITE® 290 erfüllt die Anforderungen der US-Militärnorm Mil-S-46163A Typ III Grade R. Diese Norm definiert die Vorgaben für einkomponentige anaerobe Verbindungen zur Schraubensicherung und Gewindeabdichtung. Die Zertifizierung gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen und bestätigt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen bei gleichzeitig sicherer Befestigung.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Das Unternehmen ist auf Produkte für die industrielle Montage und Wartung spezialisiert und bietet leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in den verschiedensten Anwendungen. Als zuverlässiger Partner unterstützt LOCTITE® Fachkräfte dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Dank technischer Expertise und strenger Qualitätsstandards erfüllen die Produkte höchste Anforderungen an Leistung und Sicherheit. LOCTITE® steht für Innovation und Qualität in der Verbindungstechnologie.
Eigenschaften:
Dieses Schraubensicherungsmittel zeichnet sich dadurch aus, dass es in bereits montierte Gewindeverbindungen eindringen kann, ohne dass diese vorher demontiert werden müssen, was für eine effektive Sicherung sorgt. Die mittlere bis hohe Festigkeit verhindert ein Lösen durch Vibrationen. Es ist für metallische Werkstoffe geeignet und härtet unter Luftabschluss aus. Besonders vorteilhaft ist es bei Anwendungen nach der Montage, z. B. für Justierschrauben, elektrische Steckverbindungen und Madenschrauben. Zum Lösen ist eine Erwärmung erforderlich.
Spezifikationen:
• Farbe: Grün
• Physikalischer Zustand: Flüssig
• Viskosität: 40,0 mPa·s (cP)
• Applikationsmethode: Nach der Montage
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Anwendungstemperatur: -55,0 bis 150,0 °C
• Fixierzeit: 20,0 Minuten
• Losbrechmoment (M10 Stahl): 10,0 N·m
• Restdrehmoment (M10 Stahl): 29,0 N·m
• Empfohlen für: Stahl, Edelstahl, Messing
Normen:
Dieses LOCTITE® 290 erfüllt die Anforderungen der US-Militärnorm Mil-S-46163A Typ III Grade R. Diese Norm definiert die Vorgaben für einkomponentige anaerobe Verbindungen zur Schraubensicherung und Gewindeabdichtung. Die Zertifizierung gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen und bestätigt die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen und thermischen Belastungen bei gleichzeitig sicherer Befestigung.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke der Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für ihre innovativen Klebstofflösungen. Das Unternehmen ist auf Produkte für die industrielle Montage und Wartung spezialisiert und bietet leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in den verschiedensten Anwendungen. Als zuverlässiger Partner unterstützt LOCTITE® Fachkräfte dabei, ihre Prozesse zu optimieren. Dank technischer Expertise und strenger Qualitätsstandards erfüllen die Produkte höchste Anforderungen an Leistung und Sicherheit. LOCTITE® steht für Innovation und Qualität in der Verbindungstechnologie.
Stärken
• Dringt durch Kapillarwirkung in vormontierte Gewindeverbindungen ein – kein Demontieren nötig
• Verhindert zuverlässig das Lösen durch Vibrationen und Stöße
• Füllt Poren in Schweißnähten, Gussstücken und Metallpulverbauteilen
• Geeignet für verschiedene Metalle wie Stahl, Edelstahl und Messing
• Schnelle und effiziente Anwendung nach der Montage
• Für eine dauerhafte Verbindung – Erwärmung zur Demontage erforderlich
• Verhindert zuverlässig das Lösen durch Vibrationen und Stöße
• Füllt Poren in Schweißnähten, Gussstücken und Metallpulverbauteilen
• Geeignet für verschiedene Metalle wie Stahl, Edelstahl und Messing
• Schnelle und effiziente Anwendung nach der Montage
• Für eine dauerhafte Verbindung – Erwärmung zur Demontage erforderlich
Anwendungen
LOCTITE® 290 eignet sich ideal zur Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen in zahlreichen industriellen Bereichen. Empfohlen wird es für Schrauben an Pumpen, Getriebegehäusen und Pressen sowie für Justierschrauben, elektrische Steckverbindungen und Madenschrauben. Es dient auch zum Abdichten von Poren in Schweißnähten und Gussstücken und sorgt so für maximale Dichtheit und Festigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Gewicht | 54,1 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std