LOCTITE 273 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
Starke Bremse 273
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:273
Rubix:507405
Hersteller:232552
EAN:5010266273303

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 273 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung hochfest
LOCTITE® 273 ist ein hochfester, anaerober Schraubensicherer, speziell entwickelt für die dauerhafte Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen, insbesondere bei Schrauben und Stehbolzen ab M25. Die einkomponentige Dimethacrylat-Ester-Formulierung härtet ohne Sauerstoffzufuhr schnell aus und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung, selbst unter starken mechanischen Belastungen, Stößen und Vibrationen. Die rote Flüssigkeit mit mittlerer Viskosität lässt sich einfach auftragen, ohne Mischen oder zusätzliche Aktivatoren. Dank der UV-Fluoreszenz ist eine schnelle visuelle Qualitätskontrolle möglich. Ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Festigkeit und Betriebssicherheit.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylat-Ester
• Konsistenz: Flüssig
• Farbe: Rot
• Fluoreszenz: Sichtbar unter UV-Licht
• Viskosität bei 25 °C: 400–600 mPa·s (cP)
• Brookfield-Viskosität RVT bei 25 °C: 5.000–10.000 mPa·s (cP)
• Dichte bei 25 °C: 1,1 g/cm³
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Festigkeit: Hochfest
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht für hochleistungsfähige Klebstofflösungen für Montage und industrielle Instandhaltung. Die Marke erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender durch zuverlässige Produkte, die Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit technischer Expertise, geprüften Qualitätsstandards und innovativer Produktentwicklung garantiert LOCTITE® eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylat-Ester
• Konsistenz: Flüssig
• Farbe: Rot
• Fluoreszenz: Sichtbar unter UV-Licht
• Viskosität bei 25 °C: 400–600 mPa·s (cP)
• Brookfield-Viskosität RVT bei 25 °C: 5.000–10.000 mPa·s (cP)
• Dichte bei 25 °C: 1,1 g/cm³
• Aushärtungstyp: Anaerob
• Festigkeit: Hochfest
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht für hochleistungsfähige Klebstofflösungen für Montage und industrielle Instandhaltung. Die Marke erfüllt die Anforderungen professioneller Anwender durch zuverlässige Produkte, die Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Mit technischer Expertise, geprüften Qualitätsstandards und innovativer Produktentwicklung garantiert LOCTITE® eine gleichbleibend hohe Leistungsfähigkeit und Sicherheit – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.
Stärken
• Dauerhafte Schraubensicherung und Gewindeabdichtung für starke Belastungen
• Hervorragender Schutz vor Schwingungen, Stoßbelastung und Selbstlockerung
• Schnelle Aushärtung ohne Mischen oder Aktivator
• UV-Fluoreszenz zur einfachen Sichtprüfung
• Hohe Festigkeit für industrielle Hochlastanwendungen
• Speziell für größere Gewindedurchmesser (M25 und größer)
• Einfache Verarbeitung dank mittlerer Viskosität
• Hervorragender Schutz vor Schwingungen, Stoßbelastung und Selbstlockerung
• Schnelle Aushärtung ohne Mischen oder Aktivator
• UV-Fluoreszenz zur einfachen Sichtprüfung
• Hohe Festigkeit für industrielle Hochlastanwendungen
• Speziell für größere Gewindedurchmesser (M25 und größer)
• Einfache Verarbeitung dank mittlerer Viskosität
Anwendungen
LOCTITE® 273 eignet sich optimal zur Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen in mechanisch stark beanspruchten Umgebungen. Empfohlen für die industrielle Instandhaltung, den Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilindustrie sowie den Luft- und Raumfahrtbereich. Anwendung findet das Produkt vor allem bei großformatigen Schraubverbindungen, Stehbolzen und metallischen Fittings, bei denen eine dauerhafte Fixierung trotz starker Vibrationen und Temperaturschwankungen erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Gewicht | 50 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen