LOCTITE 270 50ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 270 50ML hochf. grün

Schraubensicherung LOCTITE® 270

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:270 BO 50ML EGFD
Rubix:66969
Hersteller:1335897
EAN:5010266000749
270 50ML Schraubensicherung
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 270 50ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 270 50ML hochf. grün


LOCTITE® 270 ist eine hochfeste Schraubensicherung, die entwickelt wurde, um Gewindeverbindungen dauerhaft zu sichern und abzudichten. Sie gewährleistet eine zuverlässige und beständige Fixierung, selbst bei starken Erschütterungen und Vibrationen.

Eigenschaften:
LOCTITE® 270 zeichnet sich durch seine hohe Wirksamkeit bei der Sicherung von Muttern, Schrauben und Gewindebolzen aus und ermöglicht eine dauerhafte Fixierung dieser Verbindungen. Das Produkt härtet aus, sobald es sich zwischen eng anliegenden Metallflächen befindet und vom Luftsauerstoff abgeschirmt ist. Es ist für alle Metallarten geeignet, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl, Aluminium und beschichtete Oberflächen. Zudem kann es ohne vorherige Reinigung aushärten, selbst in Anwesenheit von Korrosionsschutzölen oder Schneidflüssigkeiten. Trotz seiner hohen Festigkeit ist eine Demontage möglich, wenn die Bauteile auf 300 °C erhitzt und in heißem Zustand auseinandergebaut werden.

Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Farbe: Grün
• Physikalische Form: Flüssig
• Fluoreszenz: UV-fluoreszierend
• Viskosität: 500 mPa.s (cP) bei 20 RPM
• Anwendungstemperatur: -55 bis +180 °C
• Fixierzeit: 10 Minuten
• Losbrechmoment (M10, Stahl): 33 Nm
• Restmoment (M10, Stahl): 33 Nm

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die folgenden Standards:

• NSF P1: Diese Zertifizierung bestätigt, dass das Produkt für den Einsatz als Klebe- und Dichtmittel in lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet ist und somit die Sicherheit in kritischen Umgebungen gewährleistet.
• ISO 10964: Diese Norm definiert Prüfmethoden zur Bestimmung der Aushärteeigenschaften und des Losbrechmoments von Klebstoffen.
• ISO 10123: Diese Norm beschreibt die Testverfahren zur Bewertung der Scherfestigkeit von strukturellen Klebstoffen an Welle-Nabe-Verbindungen aus Stahl und belegt damit die hohe Robustheit und Zuverlässigkeit des Produkts.

Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht für hochentwickelte Klebstofflösungen in der industriellen Montage und Instandhaltung. LOCTITE® erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Fachleuten, indem es leistungsstarke und zuverlässige Produkte bereitstellt, die Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank fortschrittlicher technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Standards in der Industrie. LOCTITE® setzt sich für innovative Lösungen ein und gewährleistet gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsansprüche.

Stärken

• Dauerhafte Sicherung von Gewindeverbindungen, selbst unter starken Erschütterungen und Vibrationen
• Effektive Anwendung auf allen Metallarten, einschließlich passiver Substrate wie Edelstahl und Aluminium
• Toleriert leichte Verunreinigungen durch Schneidöle oder Korrosionsschutzmittel, wodurch Vorbereitungsarbeiten reduziert werden
• Hitzebeständig von -55 bis +180 °C, für zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen

Anwendungen

LOCTITE® 270 ist ideal für dauerhafte Gewindeverbindungen, die hohen Belastungen durch Stöße und Vibrationen ausgesetzt sind. Besonders empfohlen für:

• Gewindebolzen an Motorgehäusen
• Muttern und Schrauben an Pumpengehäusen und -deckeln
• Komponenten von Getrieben und Pressen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)28x28x91 mm
Fassungsvermögen50 ml
Gewicht55,8 g
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur180 °C
Zolltarifcode35061000
45,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std