LOCTITE 248 9G BLISTER Anaerobe Schraubensicherung mittelfest Stickform Farbe: Blau
Schraubensicherung 248
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:248
Rubix:105189
Hersteller:1715105
EAN:5010266007083

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 248 9G BLISTER Anaerobe Schraubensicherung mittelfest Stickform Farbe: Blau
Die LOCTITE® 248 Schraubensicherung ist eine leistungsstarke Lösung zur Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen in industriellen Anwendungen. In Form eines halbfesten Sticks bietet sie eine saubere und kontrollierte Applikation – ideal für den Einsatz über Kopf oder auf vertikalen Flächen.
Eigenschaften:
Diese blaue mittelfeste Schraubensicherung ermöglicht ein problemloses Lösen mit handelsüblichen Handwerkzeugen und schützt zuverlässig vor dem selbsttätigen Lösen von Verbindungselementen durch Vibrationen. Typische Einsatzbereiche sind Schrauben an Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen. Das Produkt eignet sich für alle Metallarten – auch für passive Substrate wie Edelstahl, Aluminium oder beschichtete Oberflächen – ganz ohne zusätzlichen Aktivator. Darüber hinaus lässt es sich direkt auf leicht öligen Schrauben verwenden, ohne vorherige Reinigung.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Festigkeit: Mittel
• Losbrechmoment (M10 Stahlmutter/-schraube): 23,0 N·m
• Konsistenz: Halbfester Stick
• Handfest nach 5 Minuten
• Anwendungstemperatur: -55 °C bis +150 °C
• Aushärtungssystem: Anaerob
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht weltweit für innovative Kleb- und Dichtstoffe in der industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke bietet hochzuverlässige Produkte, die industrielle Prozesse optimieren, Wartungskosten senken und die Betriebssicherheit steigern. Mit technischer Expertise, zertifizierten Qualitätsstandards und einem starken Fokus auf Sicherheit erfüllt LOCTITE® höchste Anforderungen in der industriellen Fertigung und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Diese blaue mittelfeste Schraubensicherung ermöglicht ein problemloses Lösen mit handelsüblichen Handwerkzeugen und schützt zuverlässig vor dem selbsttätigen Lösen von Verbindungselementen durch Vibrationen. Typische Einsatzbereiche sind Schrauben an Pumpen, Getriebegehäusen oder Pressen. Das Produkt eignet sich für alle Metallarten – auch für passive Substrate wie Edelstahl, Aluminium oder beschichtete Oberflächen – ganz ohne zusätzlichen Aktivator. Darüber hinaus lässt es sich direkt auf leicht öligen Schrauben verwenden, ohne vorherige Reinigung.
Spezifikationen:
• Farbe: Blau
• Festigkeit: Mittel
• Losbrechmoment (M10 Stahlmutter/-schraube): 23,0 N·m
• Konsistenz: Halbfester Stick
• Handfest nach 5 Minuten
• Anwendungstemperatur: -55 °C bis +150 °C
• Aushärtungssystem: Anaerob
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine Marke von Henkel Adhesive Technologies, steht weltweit für innovative Kleb- und Dichtstoffe in der industriellen Montage und Instandhaltung. Die Marke bietet hochzuverlässige Produkte, die industrielle Prozesse optimieren, Wartungskosten senken und die Betriebssicherheit steigern. Mit technischer Expertise, zertifizierten Qualitätsstandards und einem starken Fokus auf Sicherheit erfüllt LOCTITE® höchste Anforderungen in der industriellen Fertigung und Instandhaltung.
Stärken
• Saubere und präzise Anwendung durch halbfeste Stickform
• Verhindert zuverlässig das Lösen durch Vibrationen
• Geeignet für alle Metallarten, auch passive Oberflächen
• Direkt anwendbar auf leicht öligen Gewinden – kein Reinigen erforderlich
• Leicht demontierbar mit Standard-Handwerkzeugen – ideal für Wartung und Reparatur
• Optimal für vertikale oder schwer zugängliche Stellen – reduziert Materialverlust und erhöht die Applikationsgenauigkeit
• Verhindert zuverlässig das Lösen durch Vibrationen
• Geeignet für alle Metallarten, auch passive Oberflächen
• Direkt anwendbar auf leicht öligen Gewinden – kein Reinigen erforderlich
• Leicht demontierbar mit Standard-Handwerkzeugen – ideal für Wartung und Reparatur
• Optimal für vertikale oder schwer zugängliche Stellen – reduziert Materialverlust und erhöht die Applikationsgenauigkeit
Anwendungen
LOCTITE® 248 wird bevorzugt in der industriellen Instandhaltung und Fertigung eingesetzt, um Schraubverbindungen zuverlässig zu sichern und abzudichten. Besonders geeignet ist das Produkt für Anwendungen, die Vibrationen ausgesetzt sind – wie bei Pumpenschrauben, Getriebekomponenten oder Pressen. Durch die breite Materialverträglichkeit, einschließlich passiver Metalle, ist es ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Maschinenbau sowie in der allgemeinen Instandhaltung. Die einfache Anwendung macht es zur bevorzugten Wahl bei Arbeiten in der Höhe oder an senkrechten Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 9 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 5 min |
| Gewicht | 9 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std