LOCTITE 511 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß
Gewindedichtmittel AN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:511
Rubix:67050
Hersteller:230645
EAN:5010266240169

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 511 50ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: weiß
LOCTITE® 511 ist eine Gewindedichtung für Metallverschraubungen mit geringer Festigkeit, welche speziell für das Abdichten und Sichern von Rohrgewinden entwickelt wurde. Die thixotrope Ein-Komponenten-Formel ermöglicht eine einfache Anwendung und verhindert gleichzeitig Leckagen und unbeabsichtigtes Lösen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss und bei Kontakt mit Metall aus und sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Gewinden bis M80 (80 mm).
Eigenschaften:
Der Klebstoff LOCTITE® 511 basiert auf Dimethacrylatester und bietet eine mittlere Festigkeit sowie hervorragende Beständigkeit gegenüber Vibrationen und Temperaturschwankungen. Die thixotropen Eigenschaften verhindern ein unkontrolliertes Ablaufen des Produkts und erleichtern somit die präzise Anwendung auf Metallgewinden. Die schnelle Aushärtung bei Metallkontakt sorgt für eine dauerhafte Abdichtung ohne zusätzliche Dichtmittel. Aufgrund seiner DVGW-Zulassung ist er besonders für Gasanwendungen geeignet.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Cremefarben
• Viskosität Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindel 6, Geschwindigkeit 2,5 U/min: 40.000 - 100.000 mPa·s
• Viskosität Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindel 6, Geschwindigkeit 20 U/min: 9.000 - 22.000 mPa·s
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
Normen:
Diese Gewindedichtung erfüllt die Anforderungen der DVGW-Normen und ist damit für den sicheren Einsatz in Gasanlagen zugelassen. Die DVGW-Zertifizierung bestätigt die zuverlässige Dichtwirkung in Gassystemen unter Einhaltung europäischer Sicherheits- und Leistungsstandards.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochwertige Klebstoffe für Montage und Instandhaltung in der Industrie. Die Marke bietet zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Mit technischer Expertise und strengen Zertifizierungen erfüllt LOCTITE® die höchsten industriellen Qualitätsstandards und engagiert sich kontinuierlich für die Entwicklung innovativer und sicherer Lösungen.
Eigenschaften:
Der Klebstoff LOCTITE® 511 basiert auf Dimethacrylatester und bietet eine mittlere Festigkeit sowie hervorragende Beständigkeit gegenüber Vibrationen und Temperaturschwankungen. Die thixotropen Eigenschaften verhindern ein unkontrolliertes Ablaufen des Produkts und erleichtern somit die präzise Anwendung auf Metallgewinden. Die schnelle Aushärtung bei Metallkontakt sorgt für eine dauerhafte Abdichtung ohne zusätzliche Dichtmittel. Aufgrund seiner DVGW-Zulassung ist er besonders für Gasanwendungen geeignet.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Cremefarben
• Viskosität Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindel 6, Geschwindigkeit 2,5 U/min: 40.000 - 100.000 mPa·s
• Viskosität Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindel 6, Geschwindigkeit 20 U/min: 9.000 - 22.000 mPa·s
• Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C
Normen:
Diese Gewindedichtung erfüllt die Anforderungen der DVGW-Normen und ist damit für den sicheren Einsatz in Gasanlagen zugelassen. Die DVGW-Zertifizierung bestätigt die zuverlässige Dichtwirkung in Gassystemen unter Einhaltung europäischer Sicherheits- und Leistungsstandards.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und bekannt für hochwertige Klebstoffe für Montage und Instandhaltung in der Industrie. Die Marke bietet zuverlässige, leistungsstarke Produkte, welche industrielle Prozesse optimieren und die Effizienz steigern. Mit technischer Expertise und strengen Zertifizierungen erfüllt LOCTITE® die höchsten industriellen Qualitätsstandards und engagiert sich kontinuierlich für die Entwicklung innovativer und sicherer Lösungen.
Stärken
• Sorgt für zuverlässige Abdichtung von Metallgewinden
• Verhindert Leckagen und unbeabsichtigtes Lösen
• Einfache Anwendung dank thixotroper Formulierung
• Leichtes Demontieren bei Wartungsarbeiten
• Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
• Entspricht den Anforderungen der DVGW-Zulassung für Gasanlagen
• Verhindert Leckagen und unbeabsichtigtes Lösen
• Einfache Anwendung dank thixotroper Formulierung
• Leichtes Demontieren bei Wartungsarbeiten
• Großer Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
• Entspricht den Anforderungen der DVGW-Zulassung für Gasanlagen
Anwendungen
LOCTITE® 511 wird empfohlen zur Abdichtung und Sicherung von Metallverschraubungen, insbesondere in den Bereichen Gasinstallation, Sanitär und industrielle Instandhaltung. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Gewinde gegen Vibrationen und Temperaturschwankungen geschützt werden müssen, etwa in Gasverteilungsnetzen, Hydraulikanlagen oder Heizsystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 52,070x52,070x228,600 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 30 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 32141010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std