LOCTITE 275 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung hochfest für große Gewinde
Schraubensicherung 2755
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:275
Rubix:66908
Hersteller:231553
EAN:5010266223377



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 275 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Schraubensicherung hochfest für große Gewinde
LOCTITE 275 ist ein hochfester, methacrylatbasierter Schraubensicherungsklebstoff, der speziell für die Sicherung großer Gewindeverbindungen entwickelt wurde. Seine hohe Viskosität und thixotrope Konsistenz verhindern das Abfließen des Produkts aus dem Anwendungsbereich, selbst an senkrechten Flächen und ermöglichen eine präzise Platzierung. Dank seiner speziellen Formulierung bietet LOCTITE 275 einen hervorragenden Schutz gegen Vibrationen, verhindert das selbstständige Lösen, Undichtigkeiten und Korrosion. Die grüne Farbe erleichtert die visuelle Kontrolle bei der Anwendung und die integrierte Fluoreszenz erlaubt zusätzlich eine einfache Prüfung unter UV-Licht. LOCTITE 275 eignet sich ideal für anspruchsvolle Gewindeverbindungen auf Metallen wie Stahl, Edelstahl und Messing und gewährleistet auch unter rauen industriellen Bedingungen eine dauerhaft zuverlässige Fixierung.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Losbrechmoment bei M10-Schrauben: 25 Nm
• Viskosität (Brookfield RVT, 25 °C, Spindel 5, 20 U/min): 5000 – 10000 mPa·s
• Geeignet für Metalle: Messing, Stahl, Edelstahl
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Die Marke ist auf Produkte für die industrielle Montage und Instandhaltung spezialisiert und bietet zuverlässige sowie leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung betrieblicher Prozesse. Mit einem breiten Portfolio an Anwendungen ist LOCTITE® ein geschätzter Partner für Fachleute, die ihre Produktionsabläufe optimieren wollen. Technisches Know-how, strenge Zertifizierungen und ein kompromissloser Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass die Produkte höchsten Anforderungen gerecht werden. LOCTITE® steht für Innovation, Sicherheit und nachhaltige Spitzenleistung.
Spezifikationen:
• Chemische Basis: Methacrylat
• Farbe: Grün
• Losbrechmoment bei M10-Schrauben: 25 Nm
• Viskosität (Brookfield RVT, 25 °C, Spindel 5, 20 U/min): 5000 – 10000 mPa·s
• Geeignet für Metalle: Messing, Stahl, Edelstahl
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Die Marke ist auf Produkte für die industrielle Montage und Instandhaltung spezialisiert und bietet zuverlässige sowie leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung betrieblicher Prozesse. Mit einem breiten Portfolio an Anwendungen ist LOCTITE® ein geschätzter Partner für Fachleute, die ihre Produktionsabläufe optimieren wollen. Technisches Know-how, strenge Zertifizierungen und ein kompromissloser Qualitätsanspruch sorgen dafür, dass die Produkte höchsten Anforderungen gerecht werden. LOCTITE® steht für Innovation, Sicherheit und nachhaltige Spitzenleistung.
LOCTITE 275 ist eine grüne, hochfeste, hochviskose, thixotrope Schraubensicherung auf Methacrylatbasis. Sie erreicht Handfestigkeit in 15 Minuten auf Stahl, 7 Minuten auf Messing und 180 Minuten auf Edelstahl und ist damit ideal für Anwendungen geeignet, bei denen das Abwandern von Klebstoff vermieden werden muss. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für große Gewinde. Produktüberwachung durch Fluoreszenz.
Stärken
• Optimal für große Gewindeverbindungen – auch bei starken Vibrationen
• Verhindert zuverlässig ein Lösen und Austreten durch hohe Zugfestigkeit
• Hohe Viskosität reduziert die Migration des Klebstoffs nach dem Auftragen
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch industrielle Öle
• Integrierte Fluoreszenz für einfache Qualitätskontrolle unter UV-Licht
• Verhindert zuverlässig ein Lösen und Austreten durch hohe Zugfestigkeit
• Hohe Viskosität reduziert die Migration des Klebstoffs nach dem Auftragen
• Wirksam selbst bei leichter Verunreinigung durch industrielle Öle
• Integrierte Fluoreszenz für einfache Qualitätskontrolle unter UV-Licht
Anwendungen
LOCTITE 275 eignet sich besonders für großformatige Gewindeverbindungen in der industriellen Instandhaltung, im Schwermaschinenbau und im Maschinenbau. Durch seine hohe Vibrationsfestigkeit und seine Fähigkeit, Lockerungen zu verhindern, ist es ideal für mechanische Anlagen mit dynamischen Belastungen. Typische Einsatzbereiche sind hydraulische Systeme, industrielle Stahlkonstruktionen und Anwendungen an Werkzeugmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 35x31,500x197,500 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Trocknungszeit | 180 min |
| Viskosität | 10000 mPa s |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Chemikalienbeständigkeit | ja |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
201,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
241,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen