LOCTITE 225 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Schraubensicherung 225
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:225 50ML
Rubix:106921
Hersteller:231543
EAN:5010266223322

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 225 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Mit mittlerer Festigkeit ist die Schraubensicherung LOCTITE® 225 optimal für demontierbare Gewindeverbindungen geeignet, die wiederkehrenden mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Entwickelt für Schraubverbindungen mit kontrollierter Haltekraft, gewährleistet sie eine zuverlässige Sicherung und Abdichtung von Gewindeverbindungen.
Eigenschaften:
Das braune, flüssige Produkt verfügt über eine mittlere Viskosität, die ein einfaches Eindringen in Gewinde ermöglicht und eine gleichmäßige Anwendung unterstützt. Die auf Dimethacrylatester basierende Technologie nutzt einen einkomponentigen anaeroben Klebstoff, der unter Luftabschluss zwischen metallischen Kontaktflächen aushärtet. Die Formulierung sorgt für eine saubere Verarbeitung, reduziert das Verlaufen und ermöglicht dank UV-Fluoreszenz eine visuelle Kontrolle. LOCTITE® 225 bietet sowohl effektive Schraubensicherung als auch zuverlässige Abdichtung, bei gleichzeitig möglicher Demontage.
Spezifikationen:
• Produkt: LOCTITE® 225
• Zustand (unpolymerisiert): braune Flüssigkeit
• Technologie: anaerober Klebstoff / Schraubensicherung
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Komponentenanzahl: einkomponentig
• Viskosität bei 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 U/min: 17.500 – 52.500 mPa·s
• Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
• Aushärtezeit: 24 Stunden
• Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
• Gebindegrößen: 50 ml und 250 ml
Normen:
• ISO 10964: Prüfverfahren zur Bestimmung von Losbrech- und Haltemomenten bei metallischen Gewindeverbindungen
• ISO 10123: Messung der Druckscherfestigkeit auf metallischen Prüfkörpern
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Kommunikation chemischer Stoffe über Sicherheitsdatenblätter
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen in der EU
Eigenschaften:
Das braune, flüssige Produkt verfügt über eine mittlere Viskosität, die ein einfaches Eindringen in Gewinde ermöglicht und eine gleichmäßige Anwendung unterstützt. Die auf Dimethacrylatester basierende Technologie nutzt einen einkomponentigen anaeroben Klebstoff, der unter Luftabschluss zwischen metallischen Kontaktflächen aushärtet. Die Formulierung sorgt für eine saubere Verarbeitung, reduziert das Verlaufen und ermöglicht dank UV-Fluoreszenz eine visuelle Kontrolle. LOCTITE® 225 bietet sowohl effektive Schraubensicherung als auch zuverlässige Abdichtung, bei gleichzeitig möglicher Demontage.
Spezifikationen:
• Produkt: LOCTITE® 225
• Zustand (unpolymerisiert): braune Flüssigkeit
• Technologie: anaerober Klebstoff / Schraubensicherung
• Chemische Basis: Dimethacrylatester
• Komponentenanzahl: einkomponentig
• Viskosität bei 25 °C, Brookfield RVT, 2,5 U/min: 17.500 – 52.500 mPa·s
• Verarbeitungszeit: ca. 50 Minuten
• Aushärtezeit: 24 Stunden
• Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C
• Gebindegrößen: 50 ml und 250 ml
Normen:
• ISO 10964: Prüfverfahren zur Bestimmung von Losbrech- und Haltemomenten bei metallischen Gewindeverbindungen
• ISO 10123: Messung der Druckscherfestigkeit auf metallischen Prüfkörpern
• Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH): Registrierung, Bewertung und Kommunikation chemischer Stoffe über Sicherheitsdatenblätter
• Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP): Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen in der EU
Stärken
• Zuverlässige Sicherung gegen selbstständiges Lösen durch Vibrationen und Stöße
• Demontierbar mit Standard-Handwerkzeugen dank mittlerer Festigkeit
• Kontrollierte Anwendung durch optimierte Viskosität, reduziert Tropfen und Verschmutzungen
• Abdichtung von Gewinden zur Minimierung von Leckagen und Korrosion
• Einfache Qualitätskontrolle durch UV-Fluoreszenz
• Demontierbar mit Standard-Handwerkzeugen dank mittlerer Festigkeit
• Kontrollierte Anwendung durch optimierte Viskosität, reduziert Tropfen und Verschmutzungen
• Abdichtung von Gewinden zur Minimierung von Leckagen und Korrosion
• Einfache Qualitätskontrolle durch UV-Fluoreszenz
Anwendungen
Diese Schraubensicherung eignet sich für das Sichern und Abdichten von metallischen Gewindeverbindungen, bei denen eine spätere Demontage erforderlich ist. Sie wird in industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, die Vibrationen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, insbesondere in der Instandhaltung, im Maschinenbau sowie in der Automobilindustrie. Die flüssige Form ermöglicht den Einsatz bei horizontalen, vertikalen und über Kopf montierten Schrauben und ist kompatibel mit Materialien wie Stahl, Edelstahl, Messing und beschichteten Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 50 min |
| Viskosität | 52500 mPa s |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 21 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std