LOCTITE 5400 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb
Gewindedichtmittel AN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:5400
Rubix:970585
Hersteller:1546964
EAN:5010266003979

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 5400 250ML TOTTLE (TUBE) Anaerobe Gewindedichtung mittelfest Farbe: gelb
LOCTITE 5400 wird für das Sichern und Dichten von Metallrohren und -beschlägen sowie anderen zylindrischen Metallbaugruppen eingesetzt. Es sorgt für eine sofortige Niederdruckdichtung von Metallrohren und Beschlägen bei niedrigen Temperaturen. Verhindert das Kriechen, Schrumpfen oder Blockieren von Systemen durch Zerkleinern. Sein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das „Weiße“ Material-Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 2400 trägt keine Gefahrensymbole, Risiko- oder Sicherheitshinweise und enthält keine deklarationspflichtigen krebserzeugenden Stoffe, Mutagene oder Reproduktionstoxine.
LOCTITE 5400 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei niedrigen Temperaturen für Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist das “Weiße” Sicherheitsdatenblatt. LOCTITE 5400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Stärken
Ihre Vorteile:
Universelles flüssiges Gewindedichtmittel zum Abdichten von Metallgewinden
Keine Gefahrensymbole, keine Gefährdungsbezeichnungen und keine Sicherheitsanweisungen; „Weißes“ Material-Sicherheitsdatenblatt
Nur für Metallgewinde geeignet
Sofortige Niederdruckdichtung
Beständig gegen Kraftstoff, Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Verriegelt die Verbindung gegen Vibrationslockerung
Universelles flüssiges Gewindedichtmittel zum Abdichten von Metallgewinden
Keine Gefahrensymbole, keine Gefährdungsbezeichnungen und keine Sicherheitsanweisungen; „Weißes“ Material-Sicherheitsdatenblatt
Nur für Metallgewinde geeignet
Sofortige Niederdruckdichtung
Beständig gegen Kraftstoff, Öl, Kühlmittel und Hydraulikflüssigkeiten
Verriegelt die Verbindung gegen Vibrationslockerung
Anwendungen
Gewindedichtung – mittelfeste Rohrdichtungsmasse. Weißes Material-Sicherheitsdatenblatt, ohne Kennzeichnung.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 ml |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen