LOCTITE 243 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 243 10ML mittelf.Blau
Schraubensicherung LOCTITE® 243
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:243
Rubix:66929
Hersteller:1918246
EAN:2050000078279

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 243 10ML FLASCHE Schraubensicherung Anaerobisch Loctite 243 10ML mittelf.Blau
LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.
Stärken
Ihre Vorteile:
• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
• Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
• Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
• P1 NSF Reg. Nr.: 123000
• Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen
• Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen)
• Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle
• Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar
• P1 NSF Reg. Nr.: 123000
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 180 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std