LOCTITE 259 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:259
Rubix:507396
Hersteller:231678

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 259 50ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung
Loctite 259 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt die mit normalen Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vebrationen. Typsche Anwendungen sind u. a. das Sichern und Abdichten von großen Schrauben und Stehbolzen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert es das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Bauteil.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 28 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std