LOCTITE 638 1L FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperaturbeständig
Starker Pressblock 638 FL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:638
Rubix:1350032
Hersteller:1803366

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 638 1L FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperaturbeständig
Diametrales Spiel bis zu 0,25 mm. Zeit bis zur Befestigung auf Stahl: 4 Min. Betriebstemperatur: -55 °C bis +150 °C. Flasche mit 50 ml Inhalt.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 4 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
768,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
922,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen