829236 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.1-0.30 mm, bis +200°C
FIXROUL BLOC Plus Fügeklebstoff für zylinderförmige Werkstücke
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:829236
Rubix:3283330
EAN:3660338048234



Dokumente
Produktdetails : 829236 Fügemittel Welle/Nabe grün 50ml 0.1-0.30 mm, bis +200°C
Anwendung: Besonders geeignet für Lager, die im Gehäuse oder auf der Welle montiert sind.
Geeignet zum Spielausgleich.
Farbe: Grün.
Eigenschaften:
Basis: anaerober Klebstoff (Aushärtung durch Luftausschluss und in Kontakt mit Metall).
Festigkeitsklasse: hoch.
Viskosität: 2200 bis 3400 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +200°C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 60 - 90 min
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
Komplette Aushärtung nach: 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,30 mm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 26 - 45 N/mm²
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Geeignet zum Spielausgleich.
Farbe: Grün.
Eigenschaften:
Basis: anaerober Klebstoff (Aushärtung durch Luftausschluss und in Kontakt mit Metall).
Festigkeitsklasse: hoch.
Viskosität: 2200 bis 3400 mPa.s
Zulässige Temperatur nach Polymerisation: -50 bis +200°C.
Aushärtezeit auf M10-Stahlschrauben: 60 - 90 min
Aushärtezeit auf M10-Messingbolzen: < 10 min
Komplette Aushärtung nach: 24 Stunden.
Maximales Spiel: 0,30 mm
Scherfestigkeit nach DIN 54452: 26 - 45 N/mm²
Verpackung: 50-g-Flasche
In Deutschland hergestellt.
Stärken
Hohe Festigkeit bis 200 °C
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 50 ml |
|---|---|
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
304,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen