LOCTITE 660 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerober Fügeklebstoff Hochfest Farbe: silbergrau

LOCTITE 660

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:660 ACC 50ML EGFD
Rubix:67094
Hersteller:267328
EAN:3255460146868
660 50ML Fügeprodukt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen50 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 660 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerober Fügeklebstoff Hochfest Farbe: silbergrau


LOCTITE® 660 ist ein hochfester Fügeklebstoff, der speziell entwickelt wurde, um Spiel auszugleichen und zylindrische Teile zuverlässig miteinander zu verbinden, insbesondere bei übermäßigen Passungsspielen. Ideal zur Reparatur abgenutzter Lagersitze, Passfedernuten, Keilwellen, Lagerstellen oder Kegelverbindungen, ermöglicht dieses Produkt eine kostengünstige Instandsetzung ohne aufwendige Nachbearbeitung. Dank seiner anaeroben Aushärtung sorgt LOCTITE® 660 für eine dauerhafte Verbindung in Abwesenheit von Luft, mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit und verhindert zuverlässig das Lösen sowie Undichtigkeiten. Die thixotrope, hochviskose Konsistenz ermöglicht eine einfache Anwendung, ideal zum Ausfüllen von Spalten bis 0,5 mm und zum sicheren Befestigen von Passstücken.

Spezifikationen:
• Aushärtungstyp: Anaerobe Aushärtung
• Applikationsmethode: Manuelle Anwendung
• Physikalische Form: Paste
• Farbe: Silbergrau
• Viskosität: 250.000 mPa.s (cP)
• Spaltüberbrückung: 0,25 – 0,5 mm
• Justierzeit: 15,0 Minuten
• Betriebstemperatur: -55,0 °C bis +150,0 °C
• Scherfestigkeit auf Stahl: 23,0 N/mm² (3335,0 psi)

Normen:
Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der NSF-Norm Nr.: 123704 und ist damit für den Einsatz in Umgebungen zugelassen, in denen ein unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln auftreten kann. Darüber hinaus entspricht es der WE-Zertifizierung (P1) und bestätigt damit seine Sicherheit und Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen.

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und steht für innovative Klebstofflösungen im Bereich Montage und industrielle Wartung. Die Marke unterstützt Fachkräfte mit leistungsstarken, zuverlässigen Produkten, die Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Dank technischer Expertise und strengen Zertifizierungen gewährleistet LOCTITE® eine gleichbleibend hohe Qualität nach den höchsten Industriestandards, engagiert sich für die Entwicklung innovativer Lösungen und setzt Maßstäbe in Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Füllt übermäßiges Spiel effektiv auf und spart teure Nachbearbeitungskosten
• Hervorragende Stoß- und Vibrationsbeständigkeit für eine dauerhafte Fixierung
• Ermöglicht die Wiederverwendung abgenutzter Lagersitze, Passfedernuten, Keilwellen oder Kegelverbindungen
• Einfach aufzutragen dank hoher Viskosität und pastöser Konsistenz
• Gewährleistet eine zuverlässige und dichte Verbindung, verhindert Lösen oder Undichtigkeiten
• Kompatibel mit metallischen Oberflächen, insbesondere Stahl
• Optimierte Justierzeit für eine schnelle und effiziente Montage

Anwendungen

LOCTITE® 660 eignet sich ideal zur Befestigung zylindrischer Teile in verschiedenen Industriezweigen, insbesondere in der mechanischen Wartung, bei der Reparatur von Anlagen und beim Zusammenbau metallischer Komponenten. Besonders empfohlen wird es zum Ausgleich von Spiel an verschlissenen Lagerstellen, zum Befestigen von Passstücken sowie zur Reparatur von Passfedern, Keilwellen, Lagern und Kegeln – ganz ohne aufwendige Nachbearbeitung. Es ist bestens geeignet für Pressverbindungen und Verbindungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und wird häufig in der Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie der industriellen Instandhaltung eingesetzt.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)92x45x223 mm
Fassungsvermögen50 ml
Trocknungszeit15 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
51,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std