LOCTITE 638 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperaturbeständig

Fügeprodukt 638

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:638 BO 250ML EGFD
Rubix:67082
Hersteller:1803042
EAN:5010266006437
638 250ML.. Fügeprodukt
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen250 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 638 250ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff hochfest hochtemperaturbeständig


LOCTITE® 638 ist ein hochfester Fügeklebstoff, der speziell für das Verkleben von zylindrischen Bauteilen entwickelt wurde und Spalte zwischen 0,15 und 0,25 mm ausfüllt. Dank seiner schnellen Aushärtung und hohen Festigkeit auf allen Metalltypen ist er die ideale Lösung für eine dauerhafte Fixierung.

Eigenschaften:
Dieser Klebstoff bietet eine optimale Fixierung für zylindrische Verbindungen durch seine anaerobe Aushärtungstechnologie, welche ein Lösen oder Austreten durch Vibrationen verhindert. Dieses Produkt haftet stark auf aktiven Metallen, aber auch auf passiven Substraten wie Edelstahl oder beschichteten Oberflächen. Zudem widersteht es leichten Verunreinigungen durch industrielle Öle, wie Schneid- oder Schmierflüssigkeiten, und kann in einem breiten Temperaturbereich von -55 °C bis 180 °C eingesetzt werden. Seine hohe Viskosität und kurze Fixierzeit von nur 4 Minuten machen es ideal für die Befestigung von Wellen, Achsen, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen zylindrischen Bauteilen.

Spezifikationen:
• Technologie: Acrylat
• Chemische Basis: Urethanmethacrylat
• Farbe: Grün
• Physikalische Form: Flüssig
• Fluoreszenz: UV-detektiert
• Viskosität: 2.500 mPa·s
• Betriebstemperatur: -55 °C bis 180 °C
• Spaltüberbrückung: 0,15 bis 0,25 mm
• Scherversatzfestigkeit (Stahl): 31 N/mm²
• Fixierzeit: 4 Minuten

Normen:
LOCTITE® 638 erfüllt die folgenden Normen:

• KIWA GASTEC QA AR 214: Zertifiziert für die Verwendung in gasförmigen Wasserstoffsystemen bis zu 100 %
• DVGW (EN 751-1) – NG-5146AR0619: Bestätigt die Wirksamkeit für Dichtungsanwendungen
• WRAS (BS 6920) – 0511518: Konform für den Einsatz in Trinkwassersystemen
• NSF P1 Reg. Nr. 123010: Zulässig für den indirekten Kontakt mit Lebensmitteln
• ISO 10123: Prüfverfahren zur Bestimmung der Scherversatzfestigkeit von Strukturklebstoffen
• ISO 10964: Prüfnormen zur Bewertung der Eigenschaften anaerober Fügeklebstoffe

Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies und weltweit bekannt für innovative Klebstofflösungen. Mit Spezialisierung auf industrielle Montage- und Wartungsprodukte bietet LOCTITE® zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung in industriellen Prozessen. Dank einer breiten Palette an Anwendungen ist die Marke ein vertrauenswürdiger Partner für Fachleute, die ihre Abläufe optimieren möchten. Technische Expertise und strenge Zertifizierungen gewährleisten höchste Leistung und Sicherheit gemäß den anspruchsvollsten Normen. LOCTITE® liefert kontinuierlich innovative Lösungen mit höchster Qualität und Sicherheit.

Stärken

• Hochfeste Verbindung für außergewöhnliche mechanische Haltbarkeit
• Ölbeständigkeit ermöglicht Anwendung auf leicht verunreinigten Oberflächen
• Schnelle Aushärtung reduziert Wartezeiten und steigert die Produktivität
• Effektive Haftung auf passiven Substraten wie Edelstahl
• Hervorragende Temperaturbeständigkeit von -55 °C bis 180 °C
• Leicht kontrollierbar dank UV-Fluoreszenz – ideal für Qualitätssicherung
• Kompatibel mit Spalten zwischen 0,15 mm und 0,25 mm, was flexible Montagemöglichkeiten eröffnet

Anwendungen

LOCTITE® 638 wird für anspruchsvolle industrielle Umgebungen empfohlen, insbesondere für:

• Die Fixierung von Wellen, Achsen, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen zylindrischen Bauteilen
• Fügeprozesse mit geringer Spaltüberbrückung und Presspassungen
• Anwendungen in hydraulischen, mechanischen und anderen metallbasierten Systemen
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen250 ml
Trocknungszeit4 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur180 °C
Zolltarifcode35061000
208,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,70 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std