LOCTITE 648 1L FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff
Klebstoff output 315
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:648
Rubix:1350090
Hersteller:1804380
EAN:5010266006499
Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 648 1L FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff
Loctite 648 Hochtemperaturbeständiges Befestigungsmittel für zylindrische Teile Eine hochfeste, hochtemperaturbeständige Formel. Empfohlen für Betriebstemperaturen von bis zu 175 °C im Dauerbetrieb. Schließt diametralen Spielraum aus.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
797,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
956,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
