LOCTITE 641 10ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff mittelfest

Dichtungsmittel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Loctite:641
Rubix:67086
Hersteller:267442
EAN:4058093026755
641 10ML Fügeprodukt
brand logo

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen10 ml
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : LOCTITE 641 10ML FLASCHE Anaerober Fügeklebstoff mittelfest


Diese mittelfeste Sicherungsmasse wurde für die Verklebung zylindrischer Passstücke entwickelt, insbesondere wenn eine regelmäßige Wartung erforderlich ist. Wenn Sie mit Teilen arbeiten, die regelmäßig demontiert werden müssen - zum Beispiel Lager auf Wellen und in Gehäusen - verwenden Sie LOCTITE® 641. Diese mittelfeste anaerobe Klebemasse härtet unter Luftabschluss zwischen eng aneinanderliegenden Metalloberflächen aus und verhindert ein Lösen und Auslaufen durch Stöße und Vibrationen.

Stärken

-Mittlere Festigkeit für einfache Demontage
Ideal für Teile, die häufig gewartet werden müssen
Zweites Aushärten mit Aktivator
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen10 ml
Chemikalienbeständigkeitja
Trocknungszeit20 min
Min. Temperatur-55 °C
Max. Temperatur150 °C
12,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std