R-1027-230-34 Linear-Set LSAC
Compact-Linear-Sets, geschlossen, nichtrostend, R1027
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R102723034
Rubix:234480



Produktdetails : R-1027-230-34 Linear-Set LSAC
LINEAR-SET LSAC-30-DD-NR-G
Linear-Set LSAC-30-DD-NR-G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Serie | lsac |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 36 ) Arbeitstagen
