R-1097-525-85 Linear-Set LSSDRT2
Linear-Sets mit Drehmoment-Kugelbüchsen R1097◡5.., Tandem, Typ◡2, Standardlänge nach Tabelle
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R109752585
Rubix:230306




Technische Zusammenfassung
| Serie | lssdr2t |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : R-1097-525-85 Linear-Set LSSDRT2
LINEAR-SET LSSDR2T-25-WV-900
Linear-Set LSSDRT2-25-WV-900
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 755 g |
|---|---|
| Serie | lssdr2t |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 900 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
657,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
789,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen