R-0730-230-40 Kugelbuchse Super
Super-Kugelbüchsen SH, geschlossen, R0730
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R073023040
Rubix:20891



Produktdetails : R-0730-230-40 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBSH-30-DD
Kugelbuchse Super KBSH-30-DD, geschlossen, R0730 mit zwei Dichtringen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 296 g |
|---|---|
| Serie | kbsh |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 68 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
335,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
