LBCR 12 D Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LBCR 12 D
Rubix:1418794
Hersteller:2298010
EAN:7316576759277
LBCR 12 D Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriestandard serie iso 3
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCR 12 D Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht20 g
Verpackungsmaße (L x B x H)10x10x10 mm
Gewicht der Verpackung26 g
Seriestandard serie iso 3
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser22 mm
Länge32 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C980 N
Tragzahl dyn. C01160 N
Anzahl Kugelreihen5
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
50,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,68 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std