Referenzen
Bosch Rexroth:R073325045
Rubix:234270

Produktdetails : R-0733-250-45 Kugelbuchse Super
SUPERKUGELBUECHSE KBH-O-50-VD
Kugelbuchse Super KBH-O-50-VD, offen, komplett abgedichtet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Serie | kbh |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Länge | 100 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
390,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
468,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
