LBCD 50 A-LS Linearkugellager

Ewellix Linearkugellager LBCD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ewellix:LBCD 50 A-LS
Rubix:32356
Hersteller:M/2200314
EAN:7316572116739
LBCD 50 A-LS Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriestandard iso 3 series
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LBCD 50 A-LS Linearkugellager


Ewellix ist ein führender Anbieter von Komponenten und Lösungen für Lineartechnik auf der ganzen Welt.
Das Linearkugellager (auch Kugelbuchse oder Wellenführung genannt) besteht aus einem Polymergehäuse mit Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl zur Führung der Kugelsätze innerhalb des gesamten Systems. Die umlaufenden Kugeln stellten einen unbegrenzten Hub bei geringer Reibung sicher. Die Linearkugellager von Ewellix sind in zwei Baureihen lieferbar: Als kompakte 1-er Baureihe (LBBR) und als 3-er Hochleistungsbaureihe (LBC) mit einer Konstruktion gemäß ISO 10285. Zum umfangreichen Produktsortiment gehören Lager, Gehäuse, Wellen und Zubehör, das für den Aufbau wirtschaftlicher und einfacher Linearführungssysteme für eine Vielzahl von Einsatzbereichen verwendet werden kann. Die Linearkugellager und -einheiten von Ewellix für Wellendurchmesser der Größe 6 mm und mehr werden ab Werk vorgeschmiert geliefert. Aufgrund der Schmierstoffmenge und der Doppellippendichtung (2LS) ist in den meisten Einsatzbereichen kein Nachschmieren erforderlich, da das theoretische Nachschmierintervall länger ist als die Haltbarkeit des Lagers. Diese Ewellix Linearkugellager werden mit dem hochwertigen Wälzlagerfett LGEP2 geschmiert.

Linear-Kugellager, geschlossen, winkeleinstellbar, einseitig abgedichtet

Stärken

Ewellix Linearkugellager sowie die zugehörigen Gehäuse, Einheiten und Zubehörteile sind mechanische Komponenten, die sich für wirtschaftliche und einfache Linearführungen in einem breiten Einsatzbereich eignen. Ewellix, Linearkugellager sind am Markt bestens bekannt und haben sich in vielen anspruchsvollen Anwendungen sehr gut bewährt. Produktqualität, hohe Verfügbarkeit und lange Gebrauchsdauer machen effiziente und kosteneffektive Lösungen möglich. Austauschbarkeit nach DIN ISO 10285 der Maßreihen 1 und 3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht573,5 g
Verpackungsmaße (L x B x H)1000x1000x1270 mm
Gewicht der Verpackung580 g
Seriestandard iso 3 series
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser75 mm
Länge100 mm
Dichtungeinseitig versiegelt
Werkstoffstahl
Tragzahl stat. C6950 N
Tragzahl dyn. C011200 N
Anzahl Kugelreihen7
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84828000
184,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,99 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage