R-1087-612-20 Linear-Set LSATO
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen A, Tandem, offen, R1087
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R108761220
Rubix:21048



Produktdetails : R-1087-612-20 Linear-Set LSATO
LINEAR-SET LSATO-A-12-DD
Linear-Set LSATO-A-12-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 216 g |
|---|---|
| Serie | lsato |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 76 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 47 ) Arbeitstagen
