R-1081-212-00 Linear-Set LSGF
Linear-Sets mit Standard-Kugelbüchsen, Flansch, R1081
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R108121200
Rubix:116659



Produktdetails : R-1081-212-00 Linear-Set LSGF
LINEAR-SET LSGF-M-12-DD
Linear-Set LSGF-M-12-DD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Serie | lsgf |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Länge | 32 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
