Referenzen
INA:KH30-P
Rubix:22379
Hersteller:0003651810000


Technische Zusammenfassung
| Serie | kh..-p |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : KH30-P Linearkugellager
mit Erstbefettung, beidseitig abgedichtet, mit Nachschmiermöglichkeit.
Linear-Kugellager KH
Anwendungen
Lageranordnungen mit Wellenführungssystemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 97 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std