R-1704-430-70 Linear-Set LSAHOE
Linear-Sets mit Super-Kugelbüchsen SH, offen, einstellbar, R1704
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R170443070
Rubix:234778




Technische Zusammenfassung
| Serie | lsahoe |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
Produktdetails : R-1704-430-70 Linear-Set LSAHOE
LINEAR-SET LSAHOE-SH-30-VD
Linear-Set LSAHOE-SH-30-VD
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Serie | lsahoe |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Länge | 69 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
341,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 42 ) Arbeitstagen