R-1098-216-80 Linear-Set LSADR1
Linear-Sets mit Drehmoment-Kugelbüchsen R1098◡2.., Typ◡1, Welle in Standardlänge
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R109821680
Rubix:230329



Produktdetails : R-1098-216-80 Linear-Set LSADR1
LINEAR-SET LSADR1-16-WV-400
Linear-Set LSADR1-16-WV-400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Serie | lsadr |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Länge | 400 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 43 ) Arbeitstagen
