Betonbohrer

Steinbohrer: Präzises Bohren in harte Materialien

Ein Steinbohrer ist ein speziell entwickeltes Werkzeug für das Bohren von Löchern in harte Werkstoffe wie Beton, Stein oder Mauerwerk.

Sein Aufbau und seine spezielle Aufnahme ermöglichen präzises und effizientes Arbeiten – vorausgesetzt, es wird das passende Modell verwendet, um Schäden am Bohrhammer oder der Schlagbohrmaschine zu vermeiden.

Merkmale und Einsatzbereiche

Der Bohrertyp wird nach dem zu bearbeitenden Material ausgewählt (Holz, Beton, Metall …).

Für Bohrarbeiten im Mauerwerk oder in Beton ist ein Betonbohrer unerlässlich.

Aufbau eines Steinbohrers

Ein Betonbohrer besteht aus einem Schaft aus gehärtetem Stahl und einer spiralförmigen Spitze aus Hartmetall (Wolframcarbid).

Die Spirale ist tiefer als bei Holz- oder Metallbohrern, um Staub und Bohrreste optimal abzutransportieren und das Material schnell zu durchdringen.

Der Bohrerschaft kann folgende Formen aufweisen:

  • zylindrisch
  • sechskantig
  • SDS Plus
  • SDS Max

Die Bohrerspitzen gibt es in verschiedenen Ausführungen: V-Form, S-Form, Kreuz- oder Sternform.

  • V- und S-Spitzen sind Standard und für allgemeine Bohrarbeiten geeignet
  • 3- bis 6-schneidige Sterne werden bei intensiver und professioneller Nutzung eingesetzt

Dank des SDS-Systems (Special Direct System) lassen sich Bohrer ohne zusätzliches Werkzeug schnell wechseln.

Langlebigkeit und Effizienz

Dank ihres Aufbaus und der verwendeten Materialien bieten Steinbohrer eine hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit.

Die robuste Hartmetallspitze ermöglicht längere Einsatzzeiten – sogar bei intensiver Beanspruchung.

Die Bohrer halten Temperaturen von über 1.000 °C stand, was sie ideal für Hochgeschwindigkeitsbohrungen macht.

Bohrertypen je nach Material

Nicht jeder Betonbohrer eignet sich für jede Anwendung. Hier ein Überblick:

  • Standard-Bohrer (Ø 3–13 mm)
    – geeignet für weiche Materialien wie rote Ziegel
  • Hartmetall-Bohrer (Ø 3–20 mm)
    – für mittelharten Beton, Fliesen oder Mauerwerk
  • Industriebohrer aus Vollhartmetall (Ø 3–14 mm)
    – für harte Materialien wie Granit, Stahlbeton, Marmor
  • SDS-Bohrer (Ø 5–25 mm)
    – ideal für vibrierenden Beton und Naturstein

Weitere Produktkategorien wie HSS-Bohrer oder Plattenbohrer finden Sie ebenfalls in unserem Bereich „Bohren“.

Auswahlkriterien für den richtigen Betonbohrer

Achten Sie auf folgende Punkte bei der Auswahl:

  • Bohrdurchmesser – sollte leicht unter dem gewünschten Lochmaß liegen
  • Anzahl der Schneiden – je mehr Schneiden, desto effizienter in harten Materialien
  • Bohrerschaft – passend zum Spannfutter Ihrer Maschine (z. B. SDS Plus, SDS Max, 3-Backen-Futter)
  • Spitzenmaterial – vorzugsweise Wolframcarbid oder Vollhartmetall

Marken und Produkte bei Rubix

Rubix bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Steinbohrern von namhaften Herstellern wie Bosch, Milwaukee und Roebuck.

Einzelbohrer

Bohrdurchmesser: 3 bis 55 mm

Erhältlich mit verschiedenen Schaftformen: zylindrisch, SDS Plus, SDS Max etc.

Bohrer-Sets

Enthalten mehrere Größen – ideal zur schnellen Auswahl des passenden Bohrers für unterschiedliche Anwendungen.

Fazit

Ein Betonbohrer ist das unverzichtbare Zubehör für Bohrarbeiten in harten Materialien.

Er sorgt für saubere Bohrlöcher, schont Werkzeug und Material und steigert die Produktivität.

Mit einer breiten Auswahl an Geometrien (Kopf und Schaft) bietet Rubix Lösungen für jeden Bedarf – abgestimmt auf das zu bearbeitende Material und das verwendete Werkzeug.

"
Filteroptionen
KATEGORIEN
  • betonbohrer (531)
  • betonbohrer-set (15)
  • Hersteller
  • bosch
    (101)
  • dewalt
    (1)
  • fischer
    (311)
  • heller tools
    (5)
  • milwaukee
    (65)
  • roebuck
    (56)
  • rubix-de
    (6)
  • 63 Produkt (e) mit 546 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • fischer:576657
    • rubix:3831781
    • hersteller:FHD II Max C
    • ean:4048962553413
    brand logo
    • Gesamtlänge:1 mm
    • Durchmesser der Bohrung:1 mm
    • Schnittlänge:1 mm
    39,49 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    2 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:567795
    • rubix:3830328
    • hersteller:FSU-SD 22x125
    • ean:4048962481198
    brand logo
    • Gesamtlänge:125 mm
    • Durchmesser der Bohrung:22 mm
    • Schnittlänge:125 mm
    212,31 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    5 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:551347
    • rubix:3831008
    • hersteller:HS-Di 8/40/80
    • ean:4048962287059
    brand logo
    • Gesamtlänge:80 mm
    • Durchmesser der Bohrung:8 mm
    • Schnittlänge:40 mm
    24,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    6 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:504192
    • rubix:3830471
    • hersteller:SDS Max II 14/200/340
    • ean:4048962061529
    brand logo
    • Gesamtlänge:340 mm
    • Durchmesser der Bohrung:14 mm
    • Schnittlänge:200 mm
    63,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    4 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:530686
    • rubix:3899624
    • hersteller:Pointer U 8/120/400 mit Kerbung
    • ean:4048962204698
    brand logo
    • Gesamtlänge:400 mm
    • Durchmesser der Bohrung:8 mm
    • Schnittlänge:120 mm
    67,64 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • fischer:568189
    • rubix:3830617
    • hersteller:Pointer U 12/150/210
    • ean:4048962485011
    brand logo
    • Gesamtlänge:210 mm
    • Durchmesser der Bohrung:12 mm
    • Schnittlänge:150 mm
    23,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    17 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:530685
    • rubix:3899600
    • hersteller:SDS Plus IV 8/120/400 mit Kerbung
    • ean:4048962204681
    brand logo
    • Gesamtlänge:400 mm
    • Durchmesser der Bohrung:8 mm
    • Schnittlänge:120 mm
    59,44 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • bosch:2608597656
    • rubix:1607793
    • ean:3165140186681
    brand logo
    • Gesamtlänge:75 mm
    • Durchmesser der Bohrung:4 mm
    • Schnittlänge:40 mm
    2,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    4 Varianten
    brand logobrand logo
    • bosch:2607010545
    • rubix:1607819
    • ean:3165140446297
    brand logo
    • Anzahl Elemente:7
    • Sortimentsbereich:4-10 mm
    150,43 € exkl. MwSt.
    / 7 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • bosch:2608685866
    • rubix:1093277
    • ean:3165140564175
    brand logo
    • Gesamtlänge:320 mm
    • Durchmesser der Bohrung:22 mm
    • Schnittlänge:200 mm
    30,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    6 Varianten
    brand logobrand logo
    • bosch:2607019903
    • rubix:3671481
    • ean:3165140509541
    brand logo
    • Anzahl Elemente:8
    • Sortimentsbereich:5-10 mm
    311,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • fischer:060638
    • rubix:2981350
    • hersteller:FZUB 22 x 125
    • ean:4006209606384
    brand logo
    • Gesamtlänge:125 mm
    • Durchmesser der Bohrung:22 mm
    • Schnittlänge:125 mm
    236,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
    14 Varianten
    brand logobrand logo
    • fischer:090634
    • rubix:3832002
    • hersteller:Konusbohrer PBB
    • ean:4006209906347
    brand logo
    • Gesamtlänge:190 mm
    • Durchmesser der Bohrung:14 mm
    • Schnittlänge:100 mm
    48,29 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • roebuck:853476
    • rubix:3239244
    • ean:3660338095740
    brand logo
    • Anzahl Elemente:5
    • Sortimentsbereich:4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm
    30,57 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • roebuck:788093
    • rubix:3239227
    • ean:3660338041860
    brand logo
    • Anzahl Elemente:5
    • Sortimentsbereich:5x110 / 6x110 / /6x160 t/8x160 / 10x160 mm
    573,80 € exkl. MwSt.
    / 20 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • roebuck:788095
    • rubix:3239137
    • ean:3660338041877
    brand logo
    • Anzahl Elemente:6
    • Sortimentsbereich:4 to 10 mm
    480,60 € exkl. MwSt.
    / 36 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 35 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • bosch:2608597130
    • rubix:1082006
    • ean:3165140098588
    brand logo
    • Gesamtlänge:215 mm
    • Durchmesser der Bohrung:7 mm
    • Schnittlänge:150 mm
    5,99 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
    7 Varianten
    brand logobrand logo
    • bosch:2608586799
    • rubix:1608404
    • ean:3165140565820
    brand logo
    • Gesamtlänge:1320 mm
    • Durchmesser der Bohrung:35 mm
    • Schnittlänge:1200 mm
    352,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • bosch:1618596456
    • rubix:1608041
    • ean:3165140021968
    brand logo
    • Gesamtlänge:1000 mm
    • Durchmesser der Bohrung:45 mm
    • Schnittlänge:850 mm
    321,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • bosch:1618596457
    • rubix:1608060
    • ean:3165140021975
    brand logo
    • Gesamtlänge:600 mm
    • Durchmesser der Bohrung:55 mm
    • Schnittlänge:450 mm
    278,34 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • bosch:2608586769
    • rubix:1608437
    • ean:3165140565530
    brand logo
    • Gesamtlänge:1320 mm
    • Durchmesser der Bohrung:20 mm
    • Schnittlänge:1200 mm
    249,62 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • bosch:2608586807
    • rubix:1608499
    • ean:3165140565899
    brand logo
    • Gesamtlänge:520 mm
    • Durchmesser der Bohrung:52 mm
    • Schnittlänge:400 mm
    334,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage
    brand logobrand logo
    • bosch:2608585606
    • rubix:1608429
    • ean:3165140483407
    brand logo
    • Gesamtlänge:360 mm
    • Durchmesser der Bohrung:12 mm
    • Schnittlänge:300 mm
    13,98 € exkl. MwSt.
    / Stück
    • Nicht verfügbar
    brand logobrand logo
    • bosch:2608900222
    • rubix:2913240
    • ean:4059952532967
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
    17 Varianten
    48 Elemente von 63