2608586769 Hammerbohrer SDS-max-7, 20x1200x1320mm
Hammerbohrer SDS-max-7
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608586769
Rubix:1608437
EAN:3165140565530


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 1320 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Schnittlänge | 1200 mm |
Produktdetails : 2608586769 Hammerbohrer SDS-max-7, 20x1200x1320mm
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 20,00, Arbeitslänge (L1) mm: 1200, Gesamtlänge (L2) mm: 1320
Hammerbohrer SDS max-7, 20 x 1200 x 1320 mm
Anwendungen
3165140564625.jpg
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 1340x50x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1920 g |
| Gesamtlänge | 1320 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Schnittlänge | 1200 mm |
| Schafttyp | sds max |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,54 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage