Referenzen
Fischer:531753
Rubix:3830578
Hersteller:SDS Plus II 4/50/110
EAN:4048962211757




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 110 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
Produktdetails : SDS PLUS II POINTER 4/50/110 Bohrer
Der Zweischneider für schnellsten Bohrfortschritt.
• Power-Breaker-Technologie
• Vergrößerte Armierungsfasen
• Zentrierspitze
• Vario-KVS-Wendel
• SDS-Plus Aufnahme
Der fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer ist ein hochwertiger Bohrer mit 2 Hartmetallschneiden und SDS-Plus-Aufnahme. Die optimierte Bohrergeometrie mit dem ausgeprägten meißelförmigen Bohrkopf ermöglicht einen schnellen Bohrfortschritt und ein sicheres Bohrergebnis – vor allem für akkubetriebene Bohrmaschinen. Die ausgeprägte Zentrierspitze und das PGM®-konforme Schneideelement garantierten die exakte und zulassungskonforme Erstellung der Bohrlöcher. Die Power-Breakers-Technologie verursacht Mikrorisse im Baustoff und erhöht die Bohrgeschwindigkeit. Die Vario-KVS-Bohrwendel sorgt zudem für einen optimalen Bohrmehltransport und reduziert somit den Verschleiß.
Funktion:
• Der Hammerbohrer mit zwei Schneiden und SDS Plus Aufnahme ermöglicht ein schnelles und sicheres Bohrergebnis und wurde für Akkubohrmaschinen optimiert
Stärken
• Optimierte Bohrergeometrie für einen schnellen Bohrfortschritt bei reduziertem Verschleiß und Kraftaufwand
• Robuste „Power Breakers“ Schneidekanten am Bohrkopf brechen den Beton auf und sorgen für eine spürbar höhere Bohrgeschwindigkeit
• Größere Armierungsphasen reduzieren das Verklemmen in Bewehrung
• Spezielle Wendelgeometrie für einen optimalen Bohrmehlabtransport und eine lange Lebensdauer
• Zentrierspitze für einfaches und genaues Anbohren, verhindert das Verlaufen auf glatten Oberflächen
• PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung
Anwendungen
• Beton
• Vollziegel
• Kalksandstein
• Naturstein
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 36x13x172 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 4 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage