Referenzen
Bosch:2608900087
Rubix:2913327
EAN:4059952531601





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 115 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
Produktdetails : 9773230811 Hammerbohrer EXPERT 8x50x115mm SDS plus-7X
Das Bohren durch Stahlbeton ist eine harte Arbeit, die traditionell ihren Tribut von den Bohrern fordert. Normale Zweischneider-Bohrer bleiben im Bewehrungsstahl stecken und brechen schließlich. Der Vollhartmetallkopf des EXPERT SDS plus-7X ist eine fortschrittliche 4-Schneiden-Konstruktion, die aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls gefertigt ist: Er verklemmt sich nicht und zeigt beim Aufprall keine Schwäche.
Stärken
-Langlebiges Bohren von Stahlbeton
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Anwendungen
ausgehärteter Beton;gehärteter Stahlbeton;Hartgestein wie Granit und Gneis
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 115 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 50 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen