Referenzen
Fischer:576657
Rubix:3831781
Hersteller:FHD II Max C
EAN:4048962553413



Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 1 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
| Schnittlänge | 1 mm |
Produktdetails : FHD II MAX C Hohlbohrer-Connector
Hohlbohrer für staubarmes Bohren sowie effizientes und sicheres Verankern.
• Jeweils ein Konnektor für alle SDS Plus und SDS Max Bohrgrößen
• Mehrfach verwendbar
• Flexibel nachbestellbar
Die neue Generation Hohlbohrer FHD II überzeugt mit mehr Anwenderfreundlichkeit und Kompatibilität. Die wechselbaren Konnektoren FHD II C und FHD II Max C sind mit allen Bohrdurchmessern kompatibel. Die Bohrergrößen im Durchmesserbereich von 6 bis 20 mm werden für die SDS Plus Ausführung und 20 bis 32 mm für die SDS Max Ausführung verwendet.
Funktion:
• Direkte Bohrstaubabsaugung an der Bohrspitze über das Hohlbohrsystem
• Anwendung nur in Verbindung mit Saugern der Staubklasse M
• Geeignet für die Verwendung mit üblichen SDS-Bohrhämmern
• Einfache Demontage und Reinigung von Konnektor, Bohrer und Bohrhülse
Stärken
• Jeweils ein Konnektor für alle SDS Plus und SDS Max Bohrgrößen
• Mehrfach verwendbar. Nutzbar über die Lebenszeit von bis zu 6 Bohrern
• Flexibel nachbestellbar
Anwendungen
• Klicksystem für FHD II und FHD II Solo Variante (SDS Plus und SDS Max)
• Anwendung nur in Verbindung mit Saugern der Staubklasse M
• Geeignet für die Verwendung mit üblichen SDS-Bohrhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 1 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 1 mm |
| Schnittlänge | 1 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,39 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage