2608585606 Hammerbohrer SDS-plus-5, 12x300x360mm 10-Pck
Hammerbohrer SDS-plus-5
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:2608585606
Rubix:1608429
EAN:3165140483407


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 360 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 300 mm |
Produktdetails : 2608585606 Hammerbohrer SDS-plus-5, 12x300x360mm 10-Pck
Der SDS plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Carbide-Platte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activteq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS plus System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Durchmesser (D) mm: 12,00, Arbeitslänge (L1) mm: 300, Gesamtlänge (L2) mm: 360
Hammerbohrer SDS plus-5, 12 x 300 x 360 mm
Anwendungen
Beton|BetonBeton|StahlbetonStein|Mauerwerk
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 460x27x12 mm |
| Gewicht der Verpackung | 167 g |
| Gesamtlänge | 360 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 300 mm |
| Schafttyp | sds plus |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,78 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar