853476 Mehrzweckbohrersatz 5-teilig

Betonbohrer-Satz, 5-teilig „MultiX"

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:853476
Rubix:3239244
EAN:3660338095740
853476 Mehrzweckbohrersatz 5-teilig

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente5
Sortimentsbereich4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm

Dokumente

Produktdetails : 853476 Mehrzweckbohrersatz 5-teilig


Mehrzweckbohrer. Geeignet zur Bearbeitung der meisten Materialtechnologien im Rahmen von Wartungsarbeiten.
Die „MultiX"-Technologie ermöglicht die Bearbeitung der meisten Materialien (Beton, Mauerwerk, Ziegel, mehrschichtige Werkstoffe, Keramik, Fliesen, Holz, Kunststoff, Aluminium, Kunststoffbleche).
Die HM-Platte mit Zentrierspitze ermöglicht splitterfreies Bohren. 118°-Plattenwinkel für eine verbesserte Übertragung beim Dreh- oder Schlagbohren.
Der Vierkantschliff ermöglicht dem „MultiX" das schnelle Eindringen in das Material. Hergestellt in Frankreich.
Inhalt der Kassette (Menge 1): Ø4x75 - Ø5x85 - Ø6x100 - Ø8x120 - Ø10x120
Betonbohrer 5er Set

Stärken

Vielseitig einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente5
Sortimentsbereich4x75 / 5x85 /6x100 /8x120 / 10x120 mm
30,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen