Referenzen
Fischer:090634
Rubix:3832002
Hersteller:Konusbohrer PBB
EAN:4006209906347

Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 190 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : PBB Konusbohrer
Konusbohrer für Hinterschnittloch in Porenbeton.
• Erstellen Bohrloch und Hinterschnitt in einem Bohrgang
• Passend für fischer Ankerstangen FIS A M 8 bis M 12
• Passend für Injektions-Innengewindeanker FIS E M 6 / M 8
• Bauaufsichtlich zugelassenes System
Der fischer Konusbohrer PBB ist ein spezieller Bohrer für die Erstellung einer Befestigung mit bauaufsichtlicher Zulassung in Porenbeton. Mit dem Konusbohrer werden das Bohrloch und der Hinterschnitt durch Schwenken des Bohrers in einem Arbeitsschritt erstellt. Dieses wird dann mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V verfüllt und die Ankerstange FIS A bzw. der Inngewindeanker FIS E leicht drehend eingesetzt.
Funktion:
• Der Konusbohrer PBB ist für die Vorsteckmontage geeignet
• Die gewünschte Bohrtiefe wird am Bohrer eingestellt
• Zunächst wird das zylindrische Bohrloch erstellt, anschließend mit 4-6 Schwenkbewegungen ein konischer Hinterschnitt erzeugt
Stärken
• Mit dem Konusbohrer PBB können Bohrloch und Hinterschnitt durch Schwenken des Bohrers in einem Arbeitsgang erstellt werden
• Das konische Bohrloch garantiert durch Formschluss maximale Tragfähigkeit in Porenbeton
• Zwei einstellbare Bohrtiefen erhöhen die Variabilität bei der Verankerung (z. B. höhere Lasten, Putzüberbrückung)
Anwendungen
• Erstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern in Porenbeton
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 53x53x208 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 262 g |
| Gesamtlänge | 190 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 14 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,95 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage