Referenzen
Bosch:2608900177
Rubix:3293715
EAN:4059952532509





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 265 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
Produktdetails : 2608900177 SDS-plus Hammerbohrer 7X 16x200/265 10er
Das Bohren durch Stahlbeton ist eine harte Arbeit, die traditionell ihren Tribut von den Bohrern fordert. Normale Zweischneider-Bohrer bleiben im Bewehrungsstahl stecken und brechen schließlich. Der Vollhartmetallkopf des EXPERT SDS plus-7X ist eine fortschrittliche 4-Schneiden-Konstruktion, die aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls gefertigt ist: Er verklemmt sich nicht und zeigt beim Aufprall keine Schwäche.
Stärken
-Langlebiges Bohren von Stahlbeton
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Anwendungen
ausgehärteter Beton;gehärteter Stahlbeton;Hartgestein wie Granit und Gneis
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 265 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Schnittlänge | 200 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,69 € exkl. MwSt.
/ Packung
305,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen