Referenzen
Bosch:2608900140
Rubix:3671482
EAN:4059952532134





Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 600 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 550 mm |
Produktdetails : 2608900140 Betonbohrer SDS plus-7X 18x550x600mm EXPERT
Das Bohren durch Stahlbeton ist eine harte Arbeit, die traditionell ihren Tribut von den Bohrern fordert. Normale Zweischneider-Bohrer bleiben im Bewehrungsstahl stecken und brechen schließlich. Der Vollhartmetallkopf des EXPERT SDS plus-7X ist eine fortschrittliche 4-Schneiden-Konstruktion, die aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls gefertigt ist: Er verklemmt sich nicht und zeigt beim Aufprall keine Schwäche.
Stärken
-Langlebiges Bohren von Stahlbeton
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Extrem haltbare Bohrerspitze mit Bosch Carbide Technology
Durchstoßen von Stahlbeton mit einem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf
Passend für alle SDS plus Bohrhämmer
Anwendungen
ausgehärteter Beton;gehärteter Stahlbeton;Hartgestein wie Granit und Gneis
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 600 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Schnittlänge | 550 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage