9769841026 Hammerbohrer SDS-Plus MX4 10x265mm 4-Schneiden

Hammerbohrer SDS-Plus MX4 12x310mm 4-Schneiden

Siehe technische Informationen

Referenzen

Milwaukee:4932352028
Rubix:3655795
EAN:4002395366859
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gesamtlänge265 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Schnittlänge200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9769841026 Hammerbohrer SDS-Plus MX4 10x265mm 4-Schneiden


SDS-plus-Hammerbohrer MX4™

Ausführung: Aufgeschweißter Vollhartmetallkopf bei Ø 5–10 mm und geschlitzter Hartmetallkopf bei Ø 12–30 mm. SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk.

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

Hersteller: Techtronic Industries Central, Walder Straße 53, 40724 Hilden, DE, +4921039600, GALP.AUFTRAG@tti-emea.com

Technische Informationen


Attribute
Gesamtlänge265 mm
Durchmesser der Bohrung10 mm
Schnittlänge200 mm
Material des Körpershartmetall
Schafttypsds plus
11,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen