Referenzen
Bosch:2608586807
Rubix:1608499
EAN:3165140565899


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 520 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 52 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Produktdetails : 2608586807 Hammerbohrer SDS-max-7, 52x400x520mm
Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Carbide und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System. Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser (D) mm: 52,00, Arbeitslänge (L1) mm: 400, Gesamtlänge (L2) mm: 520
Hammerbohrer SDS max-7, 52 x 400 x 520 mm
Anwendungen
3165140564625.jpg
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2503 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 570x80x80 mm |
| Gewicht der Verpackung | 2740 g |
| Gesamtlänge | 520 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 52 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Schafttyp | sds max |
| Schaftdurchmesser | 18 mm |
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
334,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,87 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage