Referenzen
Fischer:559942
Rubix:3831779
Hersteller:FHD 8/100/230
EAN:4048962424973






Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 230 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : SDS PLUS FHD 8/100/230 Hohlbohrer
Hohlbohrer FHD für staubarmes Bohren sowie effizientes und sicheres Verankern.
• Bohren und gleichzeitiges Reinigen in einem Arbeitsschritt
• Verzicht auf konventionelle Reinigungsverfahren bei Verankerungen (gemäß entsprechender ETA)
• Sichere und effiziente Montage von chemischen und mechanischen Ankern
• Gesundheitsschonendes Bohren durch direkte Absaugung des Bohrstaubs
• Robuste und scharfe Hartmetallplatten für einen schnellen Bohrfortschritt
Der fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löchern in kritischen Innenräumen (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, bei Überkopfmontage...)
Funktion:
• Direkte Bohrstaubabsaugung an der Bohrspitze über das Absaugbohrsystem und den hohlzylindrischen Schaft
• Anwendung nur in Verbindung mit Saugern der Staubklasse M
• Geeignet für die Verwendung mit üblichen SDS-Bohrhämmer
Stärken
• Schnellerer Montageprozess, da keine konventionelle Reinigung bei mechanischen Verankerungssystemen nötig ist (bei entsprechender ETA Zulassung)
• Optimale Reinigung des Bohrlochs, für eine ordnungsgemäße Installation von Verankerungen und sichere Befestigung (Bohrstaub verringert Leistungsfähigkeit von Befestigungsmitteln)
• Hartmetallkopf mit vier Schneiden für eine hohe Standzeit
• Zeiteinsparung von mehr als 30% für die korrekte Bohrlocherstellung
• Gesundheitsschonendes Arbeiten durch sofortigen Abzug des Bohrstaubs am Entstehungsort
• Einfache Demontage und Reinigen des Bohrers bei Verstopfung
• PGM-Zertifizierung garantiert eine präzise Bohrlocherstellung für eine sichere Befestigung
• Förderung durch BG Bau bis zu 50 % der Anschaffungskosten, max. 200 Euro
Anwendungen
• Für die staubfreie Erstellung von Bohrlöchern für mechanische Verankerungen
• Ideal für Bohrarbeiten in kritischen Umgebungen, in denen Staub vermieden werden soll (Krankenhäuser, Produktionshallen, Labore, neben Verkehrswegen, Überkopfanwendungen)
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 230 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen