Referenzen
Fischer:568188
Rubix:3830616
Hersteller:Pointer U 12/100/160
EAN:4048962485004






Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
Produktdetails : SDS PLUS POINTER U 12/100/160 Bohrer
Der Spezialist für Mauerwerk mit SDS Aufnahme.
• Verkürzte SDS-Aufnahme vermeidet Brüche
• Perfekt geeignet für Mauerwerk
• Ebenfalls universell in anderen Baustoffen einsetzbar
• Schneller Bohrfortschritt
Der fischer Mauerwerksbohrer Pointer U mit geschliffener Hartmetallplatte ermöglicht einen universellen Einsatz in verschiedensten Materialien und ist ideal zum Bohren in Hochlochziegel. Mit der verkürzten SDS-Plus-Aufnahme reduziert sich der Schlag der Maschine auf den Bohrer, wodurch die Kammern der Ziegel nicht zerstört werden. Die Befestigungsmittel können dadurch optimal verankert werden und eine maximale Haltekraft ist garantiert. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Funktion:
• Verkürzter SDS Plus Schaft reduziert die Schlagkraft der Maschine auf den Bohrer und verhindert Brüche im Baustoff
• Bohren ohne Schlag wird empfohlen
Stärken
• Robuste, diamantgeschliffene Hartmetall-Spitze sorgt für Präzession und Schnelligkeit in unterschiedlichen Materialen
• Die verkürzte SDS-Plus Aufnahme reduziert die Schlagkraft auf den Bohrer und vermeidet somit Brüche in Baustoff-Stegen für beste Tragfähigkeit in allen Arten von Hochlochziegeln
• Eine großvolumige Bohrwendel garantiert einen schnellen Abtransport des Bohrmehls
• Universeller Einsatz für unterschiedliche Materialien spart Zeit und Kosten
• PGM Zertifizierung für den passgenauen Halt von Dübeln im Bohrloch
Anwendungen
• Besonders geeignet für bruchfreies Bohren in Mauerwerk
• Ideal zum Bohren in Materialkombinationen
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 160 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Schnittlänge | 100 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schafttyp | sds plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage