652539 SDS-Max Hammerbohrer 26 X 400/540 mm
Bohrer SDS MAX
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:652539
Rubix:3239276
EAN:3660338000744


Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
Dokumente
Produktdetails : 652539 SDS-Max Hammerbohrer 26 X 400/540 mm
6-Schneiden-Technologie.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Selbstzentrierende Spitze.
Spirale mit progressivem Kern.
Anwendungen: Gips, Stein, Beton, Granit, Marmor, Vollziegel, Stahlbeton.
Bohrer Sds Max 26 x 400 mm
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 540 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 26 mm |
| Schnittlänge | 400 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sds max |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,72 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage