Referenzen
Dewalt:DT6956-QZ
Rubix:3627724
EAN:5035048060797



Produktdetails : DT6956-QZ Steinbohrer-Set 5-tlg
Das professionelle Dewalt DT6956-QZ 5-teilige Extreme Masonry Drill Bit Set. Hält doppelt so lange wie herkömmliche Steinbohrer. Liefert außerdem bis zu 50 Prozent mehr Löcher pro Ladung als ein Standard-Mauerbohrer und sorgt für sauberere, genauere Löcher für eine bessere Befestigung.
Stärken
Der innovative Extreme2 Dewalt SDS-Plus-Bohrer gehört zu den Besten in Bezug auf Haltbarkeit, Bohrdauer und Geschwindigkeit
Die überlegene Hartmetallsorte sorgt für eine Spitze mit hervorragender Haltbarkeit, die eine gleichbleibende Bohrdauer gewährleistet
Die neue 4-Nuten-Spirale enthält einen maximierten zentralen Kern für erhöhte Haltbarkeit und Energieübertragung
br/>Das 140-Grad-Spitzendesign sorgt für ein besseres Eindringen des Bohrers und eine längere Lebensdauer
Gehärteter Stahlkörper für zusätzliche Festigkeit und weniger Bruch
Geeignet zum schnellen Bohren von Dübel-, Anker- oder Durchgangslöchern in Mauerwerk, Stein, Beton und Ziegeln/Blöcken
Die überlegene Hartmetallsorte sorgt für eine Spitze mit hervorragender Haltbarkeit, die eine gleichbleibende Bohrdauer gewährleistet
Die neue 4-Nuten-Spirale enthält einen maximierten zentralen Kern für erhöhte Haltbarkeit und Energieübertragung
br/>Das 140-Grad-Spitzendesign sorgt für ein besseres Eindringen des Bohrers und eine längere Lebensdauer
Gehärteter Stahlkörper für zusätzliche Festigkeit und weniger Bruch
Geeignet zum schnellen Bohren von Dübel-, Anker- oder Durchgangslöchern in Mauerwerk, Stein, Beton und Ziegeln/Blöcken
Anwendungen
Geeignet zum schnellen Bohren von Dübel-, Anker- oder Durchgangslöchern in Mauerwerk, Stein, Beton und Ziegeln/Blöcken
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 5 |
|---|---|
| Sortimentsbereich | 4/10 mm |
| Material des Körpers | hartmetall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,49 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage