2607010545 Betonbohr-Robust Line-Set CYL-3, Silver 7-tlg. 4-12mm

7tlg. Robust Line Betonbohrer-Set CYL-3

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2607010545
Rubix:1607819
EAN:3165140446297
BOS-2607010545 Betonbohr-Robust Line-Set CYL-3, Silver 7-tlg. 4-12mm

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente7
Sortimentsbereich4-10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2607010545 Betonbohr-Robust Line-Set CYL-3, Silver 7-tlg. 4-12mm


Der CYL-3-Bohrer bietet langanhaltende Leistung beim Bohren von Beton. Seine Widerstandsfähigkeit ergibt sich aus einer höchst robusten, speziell von Bosch entwickelten und hergestellten Carbide-Mischung. Die Mischung ist auf hohe Standfestigkeit ausgelegt und bietet höchste Verschleißfestigkeit bei Arbeiten in Beton. Darüber hinaus unterstützt das effektive zweispiralige U-Form-Design des Bohrers einen guten Bohrmehlabtransport. Dies reduziert Reibung, Wärmeentwicklung und Verschleiß, woraus sich eine verlängerte Lebensdauer ergibt. Der Bohrer bietet hohe Standfestigkeit bei Dübelbohrungen in abrasiven Materialien, wie beispielsweise Frischbeton und Naturstein. Er ist mit zylindrischen Schaftsystemen für kabelgebundene oder kabellose Schlagbohrmaschinen kompatibel. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert. Durchmesser mm: 4,0; 5,0; 6,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0, Arbeitslänge mm: 40; 50; 60; 60; 80; 80; 90, Gesamtlänge mm: 75; 85; 100; 100; 120; 120; 150, Abmessung(en) Set, Länge mm: 197,0, Abmessung(en) Set, Breite mm: 87,5, Abmessung(en) Set, Höhe mm: 23, Abmessung(en) Set mm: 197,0 x 87,5 x 23
Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht365 g
Verpackungsmaße (L x B x H)220x85x25 mm
Gewicht der Verpackung365 g
Anzahl Elemente7
Sortimentsbereich4-10 mm
Zolltarifcode82075030
150,43 € exkl. MwSt.
/ 7 Stück
180,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen